YOKE 8-501-02 Koparma Blok Kasnağı Dış Çapı 2-31/32 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koparma Bloğu |
Ek tipi | kelepçe |
Rulman Tipi | Sade |
derinlik | 2-17 / 32 " |
İçin tasarlandı | Tel halat |
Göz Kancası İç Çapı. | 1-11 / 32 " |
uzunluk | 8 31 / 32 " |
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu | 3 / 8 " |
Halat Çapı | 5 / 16, 3 / 8'e |
Dia İçinde Kasnak. | 2-7 / 32 " |
Kasnak Malzemesi | Çekme Çelik |
Dia Dışında Kasnak. | 2-31 / 32 " |
Kasnak Genişliği | 31 / 32 " |
genişlik | 2 31 / 32 " |
Çalışma yükü sınırı | 4000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.5 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8483509080 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Ek tipi | derinlik | uzunluk | Halat Çapı | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-04 | kelepçe | 3-3 / 32 " | 14.031 " | 3 / 8, 1 / 2'e | 4 7 / 32 " | 8000 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
8-501-08 | kelepçe | 4-3 / 32 " | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
8-502-02 | Döner Kanca | 2-17 / 32 " | 9 29 / 32 " | 5 / 16, 3 / 8'e | 2 31 / 32 " | 4000 Lbs. | €292.65 | |
8-502-04 | Döner Kanca | 3-3 / 32 " | 14 " | 3 / 8, 1 / 2'e | 4 7 / 32 " | 8000 lb | €518.33 | |
8-502-08 | Döner Kanca | 4-3 / 32 " | 19 7 / 32 " | 5 / 8, 3 / 4'e | 4 3 / 32 " | 16,000 lb | €1,030.58 | |
8-502-0808 | Döner Kanca | 4-3 / 32 " | 22 7 / 32 " | 5 / 8, 3 / 4'e | 8 23 / 32 " | 16,000 lb | €1,119.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00