YOKE X-044/S-13 Askı Kancası Alaşımlı Çelik G100 Göz 15000 Lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Askı Kancası |
Ek tipi | Göz |
Renk | Mavi |
Boyut A | 1.57 " |
Boyut D | 0.71 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
sınıf | 100 |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ticaret boyutu | 1 / 2 " |
Çalışma yükü sınırı | 15,000 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 13.72 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Ek tipi | Boyut A | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
X-043 / S-07 | çatal | 0.35 " | 1/4 "ila 5/16" | 5700 lb | €57.50 | |
X-043 / S-10 | çatal | 0.43 " | 3 / 8 " | 8800 lb | €82.58 | |
X-043 / S-13 | çatal | 0.55 " | 1 / 2 " | 15,000 Lbs. | €150.89 | |
X-043 / S-16 | çatal | 0.67 " | 5 / 8 " | 22,600 lb | €228.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00