Ysi Odo200 | Çözünmüş Oksijen Ölçer Su Geçirmez | 35mm92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YSI ODO200 Çözünmüş Oksijen Ölçer Su Geçirmez | AG6DFN 35MM92

YSI ODO200 Çözünmüş Oksijen Ölçer Suya Dayanıklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DFN Modeli: ODO200Çapraz Referans: 35MM92
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
€611.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çözünmüş Oksijen Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Kablo UzunluğuKablo yok
ayarlamaYedekleyin
ekrangrafik
Gösterilen Sıcaklık Aralığı-6 Derece ila 46 Derece C, 21.2 Derece ila 114.8 Derece F
Çözünmüş Oksijen Aralığı0 - 20 ppm
Çözünmüş Oksijen Aralığı DoğruluğuOkumanın +/-% 2'si veya +/-% 2 ppm, Hangisi Daha Büyükse
Bellek50 Veri Seti
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Oksijen Konsantrasyonu0% etmek 200
Oksijen Konsantrasyon DoğruluğuOkumanın +/-% 2'si veya +/-% 2 Hava Doygunluğu, Hangisi Daha Büyükse
Güç Kaynağı9V Pil
Tuzluluk Doğruluğu0.0 ile 40.0 ppt
Tuzluluk Aralığı0 ile 40 ppt
Sıcaklık Doğruluk+/- 0.3 Derece C +/- 1 Hane
Sıcaklık çözüm0.1 Derece C
Test ParametresiÇözünmüş Oksijen, Sıcaklık
Su geçirmezIP67

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9027803100

Ürün Detayı:

  • Çözünmüş Oksijen Çözünürlüğü (0.01 ppm)
  • Oksijen Konsantrasyon Çözünürlüğü (% 0.1 Hava Doygunluğu)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Uzunluğuekran+Çalışma sıcaklığı. AralıkGüç KaynağıSıcaklık DoğrulukSu geçirmezÜcret
YSI Pro20 Çözünmüş Oksijen Ölçer 0 ila 50 Mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Grafik LCDÇözünmüş Oksijen Ölçer-5 ila 55 Dereceleri2 C Aküler+/- 0.3 Derece CEvet€1,002.96
YSI ODO200CC-01 Sondalı Çözünmüş Oksijen Ölçer | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mgrafikÇözünmüş Oksijen Ölçer0 Derece 50 Derece C9V Pil+/- 0.3 Derece C +/- 1 HaneIP67€1,667.83
YSI DO200ACC-04 Çözünmüş Oksijen Ölçer 4m Kablo | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDijitalÇözünmüş Oksijen Ölçer-6 Derece 46 Derece9V Pil+/-0.3 Derece C +/-1 BasamakIP67€1,048.52
YSI DO200A Çözünmüş Oksijen Ölçer, 0 - 20 Ppm, IP67, Kalibrasyon | CV4GQP 25JY85 DO200A--Çözünmüş Oksijen Ölçer----€554.45
YSI 20-20 Metre Kablo, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrasyon | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kablo----€643.85
YSI 20-100 Metre Kablo, 0 - 200 mS/cm, 0 - 50 mg/L, IP67, Kalibrasyon | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kablo----€1,286.58
YSI DO200ACC-10 Çözünmüş Oksijen Ölçer, 0 - 20 Ppm, IP67, Kalibrasyon | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Çözünmüş Oksijen Ölçer----€1,202.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YSI ODO200 Çözünmüş Oksijen Ölçer Suya Dayanıklı
€611.85 / Adet