YSI Professional Plus Çok Parametreli Metre
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Parametreli Metre |
Otomatik Kapanma | Evet |
Otomatik Sıcaklık Telafisi | Evet |
ayarlama | Parametreye Özel |
ekran | Grafik LCD |
Gösterilen Sıcaklık Aralığı | -5 ila 70 Derece C |
Çözünmüş Oksijen Aralığı | 0 ila 50 mg / L |
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu | (0-20 mg / L) +/-% 2 Okuma veya 0.2 mg / L Hangisi Daha Büyükse, (20 ila 50 mg / L) +/-% 6 Okuma |
Elektrik İletkenlik Doğruluğu | +/-% 0.5 Okuma veya 0.001 ms / cm, Hangisi Daha Büyükse; Okumanın +/-% 1'i veya 0.001 Metreden Uzun Kablolarda 20 ms / cm |
Elektrik İletkenlik Aralığı | 0 ila 200 ms / cm |
Elektrik İletkenlik Çözünürlüğü | 0.001 ms / cm ila 0.1 ms / cm, Aralığa Bağlı |
arayüzey | USB |
İyona Özgü Elektrot Doğruluğu | Amonyum ve Nitrat Okumanın +/-% 10'u veya 2 mg / LN Hangisi Daha Büyükse |
İyona Özgü Elektrot Aralığı | Amonyum ve Nitrat, 0 ila 200 mg / L Azot Olarak |
Bellek | İyi Laboratuvar Uygulamaları Verileriyle 5000 Veri Kümesi |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 23 - 158 Derece |
ORP Doğruluğu | +/- 20 mv |
ORP Aralığı | -1999 ile 1999mV arası |
ORP Çözünürlüğü | 0.1mV |
Oksijen Konsantrasyonu | 0% etmek 500 |
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu | (% 0 ila% 200) Okumanın +/-% 2'si veya% 2 Hava Doygunluğu Hangisi Daha Büyükse, (% 200 ila% 500) Okumanın +/-% 6'sı |
pH Doğruluğu | +/- 0.1 |
pH aralığı | 0 için 14 |
pH Çözünürlüğü | 0.01 |
Güç Kaynağı | 2 C Pil veya USB |
Tuzluluk Doğruluğu | +/-% 1.0 Okuma veya 0.1 ppt Hangisi Daha Büyükse |
Tuzluluk Aralığı | 0 ile 70 ppt |
Alt Kategori | el |
TDS Aralığı | 0 ila 100 g / L |
TDS Çözünürlüğü | 0.001, 0.01, 0.1 g / L |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 0.2 C |
Sıcaklık çözüm | 0.1 C |
Sıcaklık Telafi Aralığı | 0 için 45 |
Su geçirmez | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.72 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9027808030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00