YSI ProODO Optik Çözünmüş Oksijen Ölçer 0 ila 50mg/l
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Optik Çözünmüş Oksijen Ölçer |
Otomatik Kapanma | Evet |
Otomatik Sıcaklık Telafisi | Evet |
ayarlama | 1 Noktası |
ekran | Grafik LCD |
Gösterilen Sıcaklık Aralığı | -5 ila 70 Derece C |
Çözünmüş Oksijen Aralığı | 0 ila 50 mg / L |
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu | % 0 ila% 200 Hava Doygunluğu, +/-% 1 Okuma veya +/-% 1 Hava Doygunluğu; % 200 ila% 500 hava doygunluğu, Okumanın +/-% 15'i |
arayüzey | USB |
Bellek | İyi Laboratuvar Uygulamaları Verileriyle 5000 Veri Kümesi |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -5 ila 70 Dereceleri |
Oksijen Konsantrasyonu | 0% etmek 500 |
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu | (% 0 ila% 200) Okumanın +/-% 2'si veya% 2 Hava Doygunluğu, (% 200 ila% 500) Okumanın +/-% 6'sı |
Güç Kaynağı | 2 C Pil veya USB |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 0.2 Derece C |
Sıcaklık çözüm | 0.1 Derece C |
Sıcaklık Telafi Aralığı | 0 için 45 |
Su geçirmez | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.46 |
Gemi genişliği (cm) | 23.11 |
HS kodu | 9027808030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00