ZEP 37689 Araç Yıkama, 275 Galon, Berrak, Sıvı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | temizleyici |
Renk | Temizle |
Konteyner Boyutu | 275 gal. |
konteyner tipi | Taşımak |
Kaldırır | Gres, Yağ, Topraklar, Mineral Film |
Tip | Sıvı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1170 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Renk | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | pH aralığı | Kaldırır | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F12689 | Sarı | 275 gal. | Taşımak | - | - | - | Sıvı | €12,304.87 | ||
350089 | Kırmızı | 275 gal. | Taşımak | - | Ölçek, Beton | - | Sıvı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
38380 | Beyaz | 500 lb | Davul | - | Gres, Yağ, Topraklar, Mineral Film | - | Pudra | €3,499.97 | ||
63685 | Beyaz | 55 gal. | Davul | - | - | - | Sıvı | €2,774.13 | ||
278770 | Kırmızı | 400 lb | Davul | - | Gres, Yağ, Topraklar, Mineral Film | - | Pudra | €2,737.05 | ||
M89260 | Mavi | 30 gal. | Davul | - | - | - | Sıvı | €728.98 | ||
800450 | Sarı | 20 gal. | Davul | - | Gres, Yağ, Topraklar | - | Sıvı | €1,423.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00