ZING 6041 GHS SDS Training Station
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | SDS İstasyonu Anlama Hakkı |
Arka plan rengi | Kırmızı beyaz |
derinlik | 4.75 " |
Yükseklik | 23.25 " |
Tutucu Tipi | Cep |
Dil | İngilizce |
Açıklama Rengi | Kırmızı beyaz |
Malzeme | Geri Dönüşümlü Alüminyum |
Montaj Tipi | Duvar |
genişlik | 27.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.47 |
Gemi genişliği (cm) | 61.47 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00