Zing 6063 | Kilitleme İstasyonu Dolu Elektrikli 3 Kilit | 36d368 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZING 6063 Lokavt İstasyonu Dolu Elektrikli 3 Kilit | AH6LAN 36D368

ZING 6063 Kilitleme İstasyonu Dolu Elektrikli 3 Kilit

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6LAN Model: 6063Çapraz Referans: 36D368
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
€243.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt İstasyonu
Kapatma TipiÖnü Açık
RenkSarı
derinlik5.5 "
Yükseklik10 "
Dahil Asma Kilit Gövde MalzemesiÇelik
Dilİngilizce
Kilitleme UygulamasıElektrik Lokavt
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Bileşen Sayısı17
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı3
Cep Sayısı2
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)23.11
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Taşınabilir: Hayır
  • Dolu / Doldurulmamış: Dolu
  • Duvara Montaj: Evet
  • Kilit Görünürlüğü: Yalnızca Kart
  • Anahtarlı: Farklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapatma TipiderinlikYükseklikMalzemeMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıBileşen SayısıCep SayısıÜcret
ZING 7113 Kilitleme İstasyonu 3 Asma Kilit Dolu | AA4BTK 12E749 711311.5 "-2.5 "11.5 "Polyester611-€244.41
ZING 7114 Kilitleme İstasyonu Dolu 8 Asma Kilit | AA4BTL 12E750 711415 "-2.5 "15 "Polyester1630-€439.08
ZING 7115 Kilitleme İstasyonu Dolu 12 Asma Kilit | AA4BTM 12E751 711515 "-2.5 "23.5 "Polyester2434-€681.12
ZING 7116 Kilitleme İstasyonu Dolu 28 Asma Kilit | AA4BTN 12E752 711623.5 "-2.5 "23.5 "Polyester5652-€1,089.90
ZING 2722 Kilitleme İstasyonu Elektrik Dolu | AH2GWN 28AV74 272215 "Kapalı4.5 "18 "Geri Dönüştürülmüş Paslanmaz Çelik12383€675.62
ZING 2726 Kilitleme İstasyonu Elektrikli Dolu | AH2GWQ 28AV78 272611.5 "Önü Açık2.5 "11.5 "Geri dönüştürülmüş PETG611-€348.02
ZING 2727 Kilitleme İstasyonu Elektrik Dolu | AH2GWR 28AV79 272715 "Önü Açık2.5 "15 "Geri dönüştürülmüş PETG1630-€597.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZING 6063 Kilitleme İstasyonu Dolu Elektrikli 3 Kilit
€243.00 / Adet