Zing 7064 | Kilitleme Asma Kilit Benzer Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - Pk3 | 6cxk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZING 7064 Kilitleme Asma Kilit Aynı Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - 3'lü Paket | AE8FNK 6CXK1

ZING 7064 Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FNK Model: 7064Çapraz Referans: 6CXK1
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
€82.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut BakımıPlastik Kaplı
Vücut yüksekliği1.75 "
Vücut uzunluğu1.75 "
gövde MalzemesiPlastik Kaplı Alüminyum
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1.5 "
Tampon RengiMavi
RenkMavi
Anahtar Türübenzer
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiPlastik Muhafazalı Çelik
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301104000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe TipiGövde RengiVücut yüksekliğiVücut uzunluğuTampon RengiRenkAna AnahtarlıKelepçe YüksekliğiÜcret
ZING 7031 Kilitleme Asma Kilit Kırmızı 1/4 İnç Kanca Çapı | AE8FLZ 6CXF8 7031AçılışKırmızı1.75 "1.75 "KırmızıKırmızıYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7033 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Mavi 1/4 İnç Çap | AE8FMB 6CXG0 7033AçılışMavi1.75 "1.75 "MaviMaviYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7035 Lockout Asma Kilit Aynı Anahtarlı Yeşil 1/4in. Çap | AE8FMD 6CXG2 7035AçılışYeşil1.75 "1.75 "YeşilYeşilYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7037 Lockout Asma Kilit Aynı Anahtarlı Siyah 1/4in. Çap | AE8FMF 6CXG4 7037AçılışSiyah1.75 "1.75 "SiyahSiyahYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7039 Lokavt Asma Kilit Anahtarlı Sarı 1/4 İnç Çap | AE8FMH 6CXG6 7039AçılışSarı1.75 "1.75 "SarıSarıYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7041 Lokavt Asma Kilit Anahtarlı Benzer Mor 1/4 İnç Çap | AE8FMK 6CXG8 7041AçılışMor1.75 "1.75 "MorMorYok hayır1.5 "€32.38
ZING 7043 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Benzer Turuncu 1/4 İnç Çap | AE8FMM 6CXH0 7043AçılışPortakal1.75 "1.75 "PortakalPortakalYok hayır1.5 "€32.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZING 7064 Kilitli Asma Kilit Aynı Anahtarlı Mavi 1/4 İnç - 3'lü Paket
€82.70 / Adet