Zsi S3014-s-ss | Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1/2 İnç Boru | 2ukn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER S3014-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1/2 İnç Boru | AC3LPW 2UKN8

ZSI-FOSTER S3014-S-SS Beta Kelepçe Tertibatı Tekli 1/2 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LPW Modeli: S3014-S-SSÇapraz Referans: 2UKN8
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
€39.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beta Kelepçe Tertibatı
derinlik1.2 "
Donanım MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik1.61 "
Malzeme EklePolipropilen
uzunluk1.96 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç1500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-22 ila 194 F
tüp Boyutu1 / 2 "
TipTek
UPC994139556746
genişlik1.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipDonanım MalzemesiYükseklikgenişlikHortum BoyutuuzunlukMalzemeBoru BoyutuÜcret
ZSI-FOSTER S1004-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1/4 İnç Tüp | AC3LPM 2UKL9 S1004-S-SSTekPaslanmaz çelik1.25 "1.2 "-1.41 "Paslanmaz çelik-€39.62
ZSI-FOSTER S1006-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 3/8 İnç Tüp | AC3LPN 2UKN1 S1006-S-SSTekPaslanmaz çelik1.25 "1.69 "-1.2 "Paslanmaz çelik-€31.29
ZSI-FOSTER S2008-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1/2 İnç Tüp | AC3LPP 2UKN2 S2008-S-SSTekPaslanmaz çelik1.54 "1.2 "-1.65 "Paslanmaz çelik-€37.66
ZSI-FOSTER S2010-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 5/8 İnç Tüp | AC3LPQ 2UKN3 S2010-S-SSTekPaslanmaz çelik1.54 "1.98 "-1.2 "Paslanmaz çelik-€30.50
ZSI-FOSTER S3012-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 3/4 İnç Tüp | AC3LPR 2UKN4 S3012-S-SSTekPaslanmaz çelik1.61 "1.2 "-2.04 "Paslanmaz çelik-€40.22
ZSI-FOSTER S3016-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1 İnç Tüp | AC3LPT 2UKN5 S3016-S-SSTekPaslanmaz çelik1.61 "1.2 "-2.04 "Paslanmaz çelik-€35.31
ZSI-FOSTER S2009-S-SS Beta Kelepçe Düzeneği Tek 1/4 İnç Boru | AC3LPU 2UKN6 S2009-S-SSTekPaslanmaz çelik1.54 "1.98 "-1.2 "Paslanmaz çelik1 / 4 "€32.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER S3014-S-SS Beta Kelepçe Tertibatı Tekli 1/2 İnç Boru
€39.18 / Adet