Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER SM4030S-SS Düzeneği, 30 mm Boyut, Paslanmaz Çelik | AB6VDJ 22JG44

ZSI-FOSTER SM4030S-SS Montaj, 30 mm Boyut, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VDJ Modeli: SM4030S-SSÇapraz Referans: 22JG44
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
€54.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj
Cıvata Ölçüsü1/4-20 x 1-3/4"
Yükseklik1.875 "
uzunluk2 23 / 64 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Yük1500 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Çubuk boyutu30mm
Konu Boyutu1 / 4 "
TipStandart
genişlik1 13 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Boru, Tüp, Hortum ve Elektrik Kablo Bağlama - Tüm uygulamalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüYükseklik+uzunlukÇubuk boyutubedentüp BoyutuÜcret
ZSI-FOSTER S7038S-SS Boru Düzeneği, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Boru Montajı4 13 / 16 "---€241.67
ZSI-FOSTER SM3025S-SS Düzeneği, 25 mm Boyut, Paslanmaz Çelik | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Montaj2 3 / 64 "25mm--€35.83
ZSI-FOSTER SM5035S-SS Düzeneği, 35 mm Boyut, Paslanmaz Çelik | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Montaj2 53 / 64 "35mm--€54.42
ZSI-FOSTER S1004S-SS Boru Düzeneği, 1/4 İnç Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik | CF3XQP S1004S-SS--Tüp Montajı---1 / 4 "€25.94
ZSI-FOSTER S1006S-SS Boru Düzeneği, 3/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | CF3XRH S1006S-SS--Tüp Montajı---3 / 8 "€25.94
ZSI-FOSTER S1007S-SS Boru Düzeneği, 1/8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | CF3XTB S1007S-SS--Boru Montajı--1 / 8 "-€47.20
ZSI-FOSTER S2008S-SS Boru Düzeneği, 1/2 İnç Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik | CF3XUJ S2008S-SS--Tüp Montajı---1 / 2 "€27.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER SM4030S-SS Montaj, 30 mm Boyut, Paslanmaz Çelik
€54.30 / Adet