Zsi T020m024 | 2 delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1-1/4 İnç L3 1/64 İnç | 4mvp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER T020M024 2 delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1-1/4 İnç L3 1/64 İnç | AD8VJR 4MVP7

ZSI-FOSTER T020M024 2 delikli Yastıklı Kelepçe Tüp Boyutu 1-1 / 4 İnç L3 1/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VJR Modeli: T020M024Çapraz Referans: 4MVP7
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
€8.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2 Delikli Yastıklı Kelepçe
Cıvata Ölçüsü1 / 4 "
Yükseklik1 39 / 64 "
uzunluk3 1 / 64 "
MalzemeElektro Galvaniz Altın
Maks. Yük50 lb
Metal AlgılanabilirYok hayır
tüp Boyutu1-1 / 4 "
TipSıva Üstü
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Boru, Tüp veya Hortum için Yüzeye Monte Yastıklı Kelepçe.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuCıvata ÖlçüsüYükseklikgenişlikuzunlukMalzemeMaks. YükMetal AlgılanabilirÜcret
ZSI-FOSTER P021M026 2-delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1 İnç L3 13/64 İnç | AD8VJD 4MVN2 p021m026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Elektro Galvaniz Altın50 lbYok hayır€8.28
ZSI-FOSTER P021MS026 2 delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1 İnç L3 13/64 İnç | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Paslanmaz Çelik Tip 30450 lbEvet€17.47
ZSI-FOSTER T016M019 2-delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1 İnç L 2 11/16 İnç | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Elektro Galvaniz Altın50 lbYok hayır€5.60
ZSI-FOSTER T016MS019 2 delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1 İnç L 2 11/16 İnç | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Paslanmaz Çelik Tip 30450 lbEvet€15.79
ZSI-FOSTER P008M011 2-delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1/4 İnç L 2 17/64 İnç | AD8VJH 4MVN6 p008m0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Elektro Galvaniz Altın50 lbYok hayır€4.32
ZSI-FOSTER P008MS011 2-delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1/4 İnç L 2 17/64 İnç | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Paslanmaz Çelik Tip 30450 lbEvet€8.79
ZSI-FOSTER T004M007 2-delikli Yastıklı Kelepçe Boru Boyutu 1/4 İnç L1 53/64 İnç | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Elektro Galvaniz Altın50 lbYok hayır€4.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER T020M024 2 delikli Yastıklı Kelepçe Tüp Boyutu 1-1 / 4 İnç L3 1/64 İnç
€8.57 / Adet