Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER T040NS046 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 2 1/2 inç | AD8VFR 4MVD5

ZSI-FOSTER T040NS046 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Tüp Boyutu 2 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VFR Modeli: T040NS046Çapraz Referans: 4MVD5
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
€54.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastıklı Kelepçe
Cıvata Ölçüsü5/16 x 1-17/32"
Yükseklik3 51 / 64 "
uzunluk2 15 / 16 "
MalzemePaslanmaz Çelik Tip 304
Maks. Yük2200 Lb.
Metal AlgılanabilirEvet
Konu Boyutu5 / 16 "
tüp Boyutu2-1 / 2 "
TipDikme Monteli
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Tüp, Boru veya Hortumun Dikme Montajı İçin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇubuk boyutuCıvata ÖlçüsüYükseklikKonu Boyututüp BoyutuuzunlukMalzemeMaks. YükÜcret
ZSI-FOSTER P021N026 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1 inç | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Elektro Galvaniz Altın1000 Lb.€9.73
ZSI-FOSTER P021NS026 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1 inç | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Paslanmaz Çelik Tip 3041000 Lb.€26.15
ZSI-FOSTER T016T020 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1 inç | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Elektro Galvaniz Altın1000 Lb.€6.96
ZSI-FOSTER T016NS020 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1 inç | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Paslanmaz Çelik Tip 3041000 Lb.€19.69
ZSI-FOSTER T008T012 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1/2 In | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Elektro Galvaniz Altın1000 Lb.€5.45
ZSI-FOSTER T008NS012 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Paslanmaz Çelik Tip 3041000 Lb.€11.08
ZSI-FOSTER P009N012 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Boru Boyutu 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Elektro Galvaniz Altın1000 Lb.€5.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER T040NS046 Yastıklı Kelepçe Dikme Montajlı Tüp Boyutu 2 1/2in
€54.95 / Adet