Zsi Ub1-1/4ta | Yastıklı U-cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 2-3/64 İnç Boyutu | 4mwf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 2-3/64 İnç Boyutu | AD8VNP 4MWF6

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 2-3/64 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VNP Modeli: UB1-1/4TAÇapraz Referans: 4MWF6
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
€13.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişElektro Galvaniz
Iç uzunluk2 3 / 64 "
İç Genişlik1 51 / 64 "
MalzemeÇelik
Uzunluk2 5 / 16 "
iplik uzunluğu1 13 / 64 "
Konu Boyutu1 / 4-20
tüp Boyutu1-1 / 4 "
TipYastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yastık Tasarımı Toplam Yük Dağılımı Sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 2-3/64 İnç Boyutu
€13.64 / Adet