Zsi Ub7/8ta | Yastıklı U-cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-39/64 İnç Boyutu | 4mwh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER UB7/8TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-39/64 İnç Boyutu | AD8VPL 4MWH8

ZSI-FOSTER UB7/8TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-39/64 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8VPL Modeli: UB7/8TAÇapraz Referans: 4MWH8
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
€12.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişElektro Galvaniz
Boru Boyutu İçin7 / 8 "
Iç uzunluk1 39 / 64 "
İç Genişlik1 23 / 64 "
MalzemeÇelik
Uzunluk1 15 / 16 "
iplik uzunluğu1 / 4-20
Konu Boyutu1 / 4-20
tüp Boyutu7 / 8 "
TipYastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yastık Tasarımı Toplam Yük Dağılımı Sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER UB7/8TA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-39/64 İnç Boyutu
€12.51 / Adet