APEX-TOOLS
filtre
El Aletleri
Güvenlik
Elektrikli El Aletleri
İşleme
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
Fasteners
Aşındırıcılar
El Aletleri filtre
Soketler ve UçlarHepsini gör
Güç Soketleri Uygulanan torku kontrol edebilmek için darbesiz elektrikli aletlerle kullanıma uygundur. Montaja ve operasyonel aşınmaya karşı dayanıklı olması için siyah oksit kaplamalı ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptir. 1/4-, 3/8-, 1/2- ve 3/4-inç altıgen çaplarda mevcuttur
Soket Adaptörleri 1/4 - 5/8 inç dişi kare / erkek altıgen / erkek kare sürücüye sahip bit adaptörleri, soket adaptörleri ve kilitleme soket adaptörleri
Soket Uçları Uç tutucuların yüksek tork yüklerine dayanmasını sağlamak için altıgen biçimli tahrik açıklığına sahip çelik uçlar
Soket Uzantıları Ulaşılması zor alanlarda bağlantı elemanlarını sürmek için prizler ve mandallarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış güç soketi adaptörleri ve priz uzantıları. 1/4-, 3/8- ve 1/2-inç sürücü boyutlarında mevcuttur
Soket Anahtarı Aksesuarları Lokma anahtarlarla kullanım için 3/8 inç üniversal mafsallar ve hızlı açılan dişi aynalar gibi yedek aksesuarlar içerir
Yuva Darbeli tork yüklerini bozulmadan veya parçalanmadan işlemek için 4 / 6 noktalı tahrik tasarımına sahip Flex / standart soketler. Kısıtlı alanlara erişmek için cırcırlı anahtarlar olarak da işlev görebilir
Darbe Yuvaları ve UçlarıHepsini gör
Darbe Uçları Darbe Soket Adaptörleri 3/4 inç çapındaki kare uçlu uçları tutmak için çabuk açılan çelik mandrene sahip 1/4 inç (OD) dişi adaptörler içerir
Apex araçları hakkında
Apex, 85 yılı aşkın bir süredir çeşitli montaj, bakım ve onarım uygulamaları için yüksek kaliteli endüstriyel sabitleme aletleri üretmektedir. Apex Bits kataloğunda son derece dayanıklı tornavida uçları, somun ayarlayıcılar, uç tutucular, lokmalar, lokma uçları ve uzantıları ve çok uçlu tornavidalar bulunur. Markanın prizleri, kullanıcının bağlantı elemanlarını çakarken uygulanan torku kontrol etmesini sağlamak için darbesiz aletlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu soketler, çoğu montaj ve çalışma aşınmasına dayanmalarını sağlayan ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik bir gövdeye sahiptir. Apex tornavidalar, hem düşük hem de yüksek torklu uygulamalar için Philips, oluklu, Torx ve Torx plus dahil olmak üzere farklı uç stillerinde mevcuttur.
Marka ayrıca, drenaj delikli (fit kare başına maksimum 81 delik) nitril / kauçuk yapıya sahip NSF onaylı yorulma önleyici paspaslar da üretmektedir. Bu paspaslar, ıslak veya yağlı alanlarda çekiş gerektiğinde ideal bir seçimdir. Seçilen yer paspasları ayrıca antimikrobiyal maddelerle kaplanmıştır. Bu Apex ürünlerinin çok çeşitli ürünleri şu adresten satın alınabilir: Raptor Supplies.