Kaynak Somunları
Kaynak somunları, daha iyi yapısal güç ve dayanıklılık için uçlarla veya iş parçalarıyla birleştirilir. Kaynak işlemi, kaynaklı iş parçası üzerindeki boşlukları veya dikişleri azaltır. Çift pilotlu, yuvarlak tabanlı,...Daha fazla
Kaynak Somunu M6x1.0 20.7 x 13mm
Tutucu Somunlar
stil | Model | Baz Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543463 | €24.29 | ||
B | 63642543461 | €16.28 |
Kaynak Somunu, Yuvarlak
Kaynak Somunu Yuvarlak 3/4 inç
Kaynak Somunu 8-32 diş 5/8 x 7/16 İnç
Kare Kaynak Somunu
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | M14000.040.0001 | €24.43 | ||
B | M14000.060.0001 | €12.47 | ||
C | M14000.080.0001 | €23.32 | ||
D | M14000.100.0001 | €32.55 | ||
E | M14000.120.0001 | €49.99 |
Kaynak Somunu 5 / 16-18 inç
Kaynak Somunu 3 / 8-16 Diş
Kaynak Somunu 3 / 8-16 63/64 x 5/8
Kaynak Somunu 1 / 4-20 inç
Kaynak Somunu
stil | Model | Namlu Çapı | Baz Dia. | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Malzeme | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAJ7 | €25.33 | |||||||||
B | 1LAE9 | €19.39 | |||||||||
C | 1LAJ4 | €19.22 | |||||||||
D | 1LAG6 | €23.38 | |||||||||
E | 1LAF7 | €17.00 | |||||||||
F | 1LAF5 | €17.52 | |||||||||
G | 1LAF8 | €17.00 | |||||||||
H | 1LAF4 | €27.65 | |||||||||
I | 1LAE7 | €12.72 | |||||||||
J | 1LAE6 | €9.10 | |||||||||
K | 1LAJ3 | €18.02 | |||||||||
L | 1LAH8 | €18.82 | |||||||||
M | 1LAH6 | €16.25 | |||||||||
N | 1LAH4 | €38.76 | |||||||||
O | 1LAG4 | €20.59 | |||||||||
P | 1LAG3 | €19.31 | |||||||||
Q | 1LAK3 | €40.14 | |||||||||
R | 1LAJ8 | €27.18 | |||||||||
S | 1LAH5 | €13.86 | |||||||||
T | 1LAG5 | €21.24 | |||||||||
U | 1LAF2 | €28.97 | |||||||||
V | 1LAC2 | €16.28 | |||||||||
W | 1LAC9 | €23.42 | |||||||||
X | 1LAC3 | €18.72 |
Hex Kaynak Somunu
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | M14020.030.0001 | €13.13 | ||
B | M14020.040.0001 | €18.26 | ||
C | M14020.050.0001 | €7.85 | ||
D | M14020.060.0001 | €8.26 | ||
E | M14020.080.0001 | €15.11 | ||
F | M14020.100.0001 | €32.62 | ||
G | M14020.120.0001 | €45.31 | ||
H | M14020.140.0001 | €71.81 | ||
I | M14020.160.0001 | €85.02 |
Kaynak Somunları
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | L14020.030.0001 | €3,326.23 | |||
B | L14020.060.0001 | €576.87 | |||
C | L14020.080.0001 | €518.66 | |||
D | L14000.100.0001 | €531.30 | |||
E | L14020.100.0001 | €358.94 | |||
F | L14020.120.0001 | €407.74 | |||
G | L14020.160.0001 | €296.82 |
Tespit Somunu, 3/8 İnç Yuvarlak Taban, Çelik
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
05622 | AF2GFT | €13.41 |
Merkezleme Halkası
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
303102 | CF2NCJ | €24.85 |
Somun, Tutucu
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
00-417853-00005 | AP3YRP | €68.67 | Ayrıntılara bakınız |
Kaynak Somunları
Kaynak somunları, daha iyi yapısal güç ve dayanıklılık için uçlarla veya iş parçalarıyla kaynaştırılır. Kaynak işlemi, kaynak yapılan iş parçası üzerindeki boşlukları veya ek yerlerini azaltır. İkiz pilotlu, yuvarlak tabanlı, levha tabanlı, altıgen ve kare, çıkıntılı tabanlı ve boru uçlu somunlar en sık kullanılan çeşitlerdir. Raptor Supplies gibi markalardan çok çeşitli adaptörler, somunlar, uçlar, tabanlar, halkalar, koniler, vidalar ve daha fazlasını sunar 3M, Grainger & Norton.
3M disk tutucu somunlar, döner bir elektrikli alet kullanarak bir fiber diski 3M disk pedi göbeklerine, disk tutucularına veya ön panellere güvenli bir şekilde sabitler. Bu somunlar, deliklere sabitlemek için bir İngiliz anahtarının kolayca takılmasını sağlayan 1/4 inç çapında deliklere sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Kaynak somunları hangi standartlara uygundur?
İki tür kaynak somunu vardır - yapısal ve yapısal olmayan. Yapısal somunlar tipik olarak ısıl işlemden geçirilir, bu nedenle bunların kaynaklanması güç kaybına neden olabilir. A563 Grade C, C3, DH & DH3, A194 Grade 2H ve SAE J995 Grade 5 & 8 standartlarına uygundur. Yapısal olmayan kaynak somunları A563 Grade A & SAE J995 Grade 2 standartlarına uygundur.
Kaynak cıvatalamadan daha mı iyidir?
Malzemelerinde delik olmaması nedeniyle kaynaklı birleştirmeler genellikle cıvatalı birleştirmelere göre daha güçlüdür.
Çinko somunları kaynak yapabilir misin?
Uygun güvenlik yönergelerine uyulursa çinko somunlar güvenli bir şekilde kaynaklanabilir. Somunlar uygun şekilde hazırlanmalı, güvenlik ekipmanı giyilmeli ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
8. sınıf somunlara kaynak yapılabilir mi?
8. Sınıf bir somunu kaynak yaparsanız, ne kadar az ısı kullanırsanız kullanın somunu kontrolsüz koşullarda ısıtmak somunu zayıflatacaktır.
Bir vidanın solak mı yoksa sağlak mı olduğunu nasıl anlarsınız?
Vida eli, bir vida dişinin bir milin etrafına sarılma şeklini tanımlar. Sol yönlü dişler saat yönünün tersine ve sağ yönlü dişler saat yönünde çalışır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lavabo ve Çeşmeler
- Jeneratörler
- Gaz Algılama
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- İşleme Mengeneleri
- Dik Elektrikli Süpürgeler
- reşo
- Yeraltı Hizmet Bulucuları
- Anında Ters Motorlar
- MONROE PMP Çekme Kolları
- FINISH THOMPSON Davul Pompası 150 Derece Fahrenheit
- EAGLE Huniler
- MERSEN FERRAZ 750V Açık Tip Yarı İletken Sigorta Sahipleri
- MARTIN SPROCKET Tek Dişli Sonsuz Dişliler, 4 Adım
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL lensler
- ELVEX Yüz Kalkanları için Yedek Vizörler
- FLINT & WALLING Pompa Parçaları
- LITHONIA LIGHTING Uzaktan Kafa Acil Durum Işıkları
- EATON CX Tipi Akım Sınırlama Sigortaları