A.R. NORTH AMERICA
filtre
Dış mekan ekipmanları
Pompalar
Pnömatik
Su tesisatı
El Aletleri
Güç iletimi
laboratuar Malzemeleri
Test Cihazları
HVAC ve Soğutma
Electrical
Fasteners
donanım
Dış mekan ekipmanları filtre
Basınçlı Yıkama Makineleri ve AksesuarlarıHepsini gör
Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri Özellik 1.3 - 2 HP motorlar ve 1500 V'ta 2000-120 psi basınç sağlayabilen pompalar; Yüzeylerdeki kir ve döküntüleri temizlemek ve araçları ve makineleri temizlemek için idealdir. 5-15P, M22-15 ve GFCI fiş konfigürasyonlarında mevcuttur
Basınçlı Yıkama Aksesuarları Basınçlı yıkayıcıların optimum kullanımı ve gelişmiş performansı için akış anahtarları, köpürtücü enjektörleri, kanalizasyon vanaları, basınç anahtarları, fırdöndüler, çamur pompaları, nozullar ve kumlama kitleri içerir
Basınçlı Yıkama Konnektörleri ve Adaptörleri 2900 - 4000 psi çalışma basıncı aralığına sahip hızlı bağlantılı fişler ve kuplörler; yüksek basınçlı su ve buharlı yıkayıcılar için idealdir ve giriş boruları için MNPT ve FNPT bağlantılarında mevcuttur. Nozullar ve Yüksek / Düşük nozul tutucular da mevcuttur
Basınçlı Yıkama Hortum Makaraları Basınçlı yıkayıcıların serbestçe hareket etmesine ve hortumu hassas bir şekilde yönlendirmesine izin veren bir yüzey montajına sahip ağır çelik hortum makaraları. Maksimum 5000 psi çalışma basıncına sahiptir ve 400 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir
Basınçlı Yıkama Hortumları Erkek bağlantı parçalarında, 50-100 ft uzunluklarda ve 4000-4400 psi basınç aralığında sentetik kauçuk hortumlar mevcuttur
Basınçlı Yıkama Nozulları Yüzeylerden gevşek boya, küf, toz, çamur ve kiri çıkarmak için yüksek basınçlı su spreyleri ile kullanılır; turbo, kanalizasyon, hızlı bağlantı spreyi, döner kanalizasyon ve döner turbo çeşitlerinde mevcuttur
Basınçlı Yıkayıcı Püskürtme Tabancaları ve Çubukları Yüzeyleri ve nesneleri verimli bir şekilde temizlemek için suyun amacı ve basıncı üzerinde kontrol sağlamak için ağır hizmet tabancaları ve mızraklar. 5075 gpm'de maksimum 12 psi basınç verebilen ve dişi ve erkek bağlantı tiplerinde mevcuttur
Basınçlı Yıkayıcı Yüzey Temizleyicileri ve Su Süpürgeleri Alüminyum muhafazaya, 3 psi maksimum su basıncına ve 4/4000 inç kolay çıkarılabilir fişe sahip 1 ve 4 nozullu su süpürgeleri; basınçlı yıkayıcı püskürtme tabancalarıyla kullanım için
Ar Kuzey Amerika Hakkında
Annovi Reverberi'nin bir bölümü olan AR North America (ARNA), basınçlı yıkama pompalarının lider üreticisidir. Kapsamlı ürün yelpazesi, konut, ticari ve tarımsal uygulamalar için ideal dalgıç pompaları, basınçlı yıkayıcıları, vakum pompalarını ve ilgili aksesuarları içerir. Soğuk su basınçlı yıkama makineleri AR Kuzey Amerika'dan üniversal bir motora (15 - 20 A) ve 1900 - 1.5 gpm'de maksimum 2.1 psi basınç üretebilen üç eksenli / üçlü dalgıç pompaya sahiptir, inatçı kir ve birikintileri yüzeylerden ve temizlik araçlarından çıkarmak için kullanılır & makineler. Bu güçlü basınçlı yıkayıcılar, tetiğin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için bir tetik kilidine sahiptir ve ayarlanabilir püskürtme tabancaları ve dahili / takılı deterjan tankları / şişeleri ile donatılmıştır. Basınç tahliye vanaları (emniyet vanaları olarak da anılırlar), bir sistemdeki basıncı kontrol etmek için kullanılır, böylece basınç oluşumu nedeniyle ekipman arızası olmaz. ARNA'nın da sunduğu basınç düzenleme vanaları Yapışma ve aşınma direnci için Buna-N contalı pirinç ve 300 paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Bu vanalar, sabit sistem basıncını korurken gerekli miktarda suyu atlayarak pistonlu pompalarla kullanım için idealdir.