A.R. NORTH AMERICA Elektrikli Basınçlı Yıkama Makineleri Özellik 1.3 - 2 HP motorlar ve 1500 V'ta 2000-120 psi basınç sağlayabilen pompalar; Yüzeylerdeki kir ve döküntüleri temizlemek ve araçları ve makineleri temizlemek için idealdir. 5-15P, M22-15 ve GFCI fiş konfigürasyonlarında mevcuttur
Özellik 1.3 - 2 HP motorlar ve 1500 V'ta 2000-120 psi basınç sağlayabilen pompalar; Yüzeylerdeki kir ve döküntüleri temizlemek ve araçları ve makineleri temizlemek için idealdir. 5-15P, M22-15 ve GFCI fiş konfigürasyonlarında mevcuttur
Soğuk Su Basınçlı Yıkama
AR Kuzey Amerika soğuk su basınçlı yıkayıcılar, inatçı kir ve döküntüleri yüzeylerden çıkarmak için kullanılır; araç ve makine temizliği için idealdir. Bu basınçlı yıkayıcılar, 15 ila 20A arasında amper derecesi ile sunulan evrensel bir motora ve 1900 - 1.5 gpm'de maksimum 2.1 psi basınç üretebilen üç eksenli / üçlü dalgıç pompaya sahiptir. Tetiğin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için bir tetik kilidi tertibatı ve dahili deterjan tankları / şişeleri olan ayarlanabilir püskürtme tabancaları vardır. 5-15P ve GFCI fiş konfigürasyonlarında mevcut olan bu soğuk su basınçlı yıkayıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
AR Kuzey Amerika soğuk su basınçlı yıkayıcılar, inatçı kir ve döküntüleri yüzeylerden çıkarmak için kullanılır; araç ve makine temizliği için idealdir. Bu basınçlı yıkayıcılar, 15 ila 20A arasında amper derecesi ile sunulan evrensel bir motora ve 1900 - 1.5 gpm'de maksimum 2.1 psi basınç üretebilen üç eksenli / üçlü dalgıç pompaya sahiptir. Tetiğin yanlışlıkla devreye girmesini önlemek için bir tetik kilidi tertibatı ve dahili deterjan tankları / şişeleri olan ayarlanabilir püskürtme tabancaları vardır. 5-15P ve GFCI fiş konfigürasyonlarında mevcut olan bu soğuk su basınçlı yıkayıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Basınçlı Yıkama 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
AR630-SICAK | AA8AFQ | €1,551.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bükme
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Emniyet Anahtarları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Esnek Pervaneli Pompalar
- Gaz Dedektörü Kutuları ve Botları
- Zaman Geciktirme Röleleri
- Mastar Blokları / Kelepçeler Gözetleme Ustaları
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Diyaframlı Kompresör / Vakum Pompası
- BULLARD CAB Hava Filtrasyon Sistemi
- SCHLAGE 500 Lb Mıknatıs Avs
- BURNDY Dil ve Uzun Namlu Bakır Pabuçlar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bölünebilir Izgaralı Konteyner Kapakları
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabrikasyon Fitting Kapakları, Soket
- EBERBACH Temizleme Kitleri
- MARTIN SPROCKET Çift Ofset Kutu Anahtar Takımları, Endüstriyel Siyah
- EATON Kol Çalıştırma Mekanizmaları
- WELLER Akülü Havyalar
- REGAL Unipass Konik Boru Delicileri ve Kılavuzları, HSS, Nitrür Üzeri Krom