BINKS
filtre
Boya Ekipman ve Malzemeleri
HVAC ve Soğutma
Pompalar
Pnömatik
Su tesisatı
İşleme
Boya Ekipman ve Malzemeleri filtre
Boya Püskürtücüler ve AksesuarlarHepsini gör
Hava Fırçası Püskürtme Tabancası Kitleri Airbrush nozulları, kapaklı yerçekimi besleme kapları, PVC hava hortumu adaptörleri, kafa anahtarları ve dayanıklı çantalardan oluşan kitler. Bir hava kompresöründen gelen basınçlı havayı kullanarak boyayı ince, kontrollü bir sise dönüştürmek için kullanılır; boyama sırasında pürüzsüz bir yüzey elde etmek için idealdir
Havalı Havasız Boya Püskürtme Makineleri 1200 psi'ye kadar basınçlarda ve maksimum 1.3 gpm akış hızında ince, odaklanmış bir su ve solvent bazlı kaplama sisi püskürtmek için paslanmaz çelik yapıya sahiptir. Daha iyi transfer verimliliği için daha düşük şekillendirme hava basınçları sağlamak için düşük darbe tasarımı. Araba, üç bölmeli ve montaj modellerinde mevcuttur
Havasız Püskürtme Tabancaları Kalın duvarlı paslanmaz çelik sıvı tüplü dövme alüminyum tabancalar, yüksek kaliteli bir yüzey elde etmek için katı maddeler ve aşındırıcı endüstriyel malzemelerle uyumluluk sunar. Yayı sıvının yolundan uzak tutan benzersiz bir iğne tasarımına sahiptir. Rahatlık için yüksek basınçlı döner tasarım
Havasız Püskürtme Uçları ve Uç Muhafazaları Sprey boyama sırasında tabancadan ne kadar sıvı çıkacağının yanı sıra sprey fanının genişliğini de seçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tabancanın uç deliğinin boyutunu genişletmek veya daraltmak için uçlar bükülebilir. Temizlemesi kolay ve dayanıklıdır
Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları Su bazlı malzemeler için tasarlanmış paslanmaz çelik sıvı geçitlerine sahiptir; yapıştırıcılar, epoksi ve aşındırıcı sıvıları püskürtmek için kullanılır. Yorgunluğu azaltırken operatör kontrolünü, dengesini ve püskürtme kalitesini iyileştirmek için kavisli bir ergonomik tutamakla donatılmıştır. Maksimum sıvı akış kapasitesi için yüksek tetik pivot noktası
HVLP Püskürtme Tabancaları Daha az yorgunluk ile daha uzun süre püskürtmek için küçük ve hafif tasarıma ve kullanım kolaylığı için kolay tetik çekme hareketine sahiptir. Benzersiz hava başlığı tasarımı, sabit püskürtme modelleri sunar. 1.2 ile 1.4 mm arasında değişen nozul boyutlarında mevcuttur
Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar Püskürtme Tabancası Kupası Astarı Püskürtme Tabancası Bardakları
Binks Hakkında
Binks, farklı üretim, işleme ve inşaat uygulamaları için ideal olan püskürtme ekipmanı ve pompalarının lider üreticisidir. Kapsamlı kataloğu, düşük ve yüksek basınçlı manuel ve otomatik püskürtme tabancaları, boya pompaları, sıvı taşıma hortumları ve bağlantı parçaları, hava fırçaları, döner atomizörler ve regülatörleri içerir. Binks havasız püskürtme tabancaları, Bölge 1 alanlarında solvent ve su bazlı malzemelerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve 7500 psi'ye kadar basınçlarda ince, odaklanmış bir sıvı sisi püskürtmek için hortumlar veya pompalarla doğrudan bağlantı özelliğine sahiptir. Bu püskürtme sistemleri, diğer sıkıştırılmış boya püskürtücülere kıyasla daha az aşırı püskürtmeye neden olur ve bu nedenle dokulu duvarları, patlamış mısır efektli tavanları ve düz olmayan yüzeyleri püskürtmek için idealdir. Binks Trophy Serisi yüksek hacimli düşük basınçlı (HVLP) püskürtme tabancaları, otomotiv, gemi, bina ve mobilya yenileme işleri için çok uygundur. Bu tabancalar, kaplama, parça boyutu ve yüzey cilası gerekliliklerine göre iğne ve memeyi yerleştirmek için büyük boy topuzlara ve bir hava başlığı halkasına ve püskürtme sırasında geri tepme olmaması için yumuşak bir tetik çekme özelliğine sahiptir. Ayrıca, bakım döngülerini azaltmak için uzun ömürlü pirinç parçalar ve sertleştirilmiş paslanmaz çelik sıvı nozulları ile donatılmıştır. Püskürtme uçları, uç korumaları, contalar ve basınç tankları gibi çok çeşitli Binks püskürtme sistemleri ve ilgili aksesuarları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.