GROZ Filtre/Regülatör/Yağlayıcı
stil | Model | Boru Boyutu | Kase Malzemesi | Kase boyutu | beden | Maks. akış | Maks. Basınç | Parça sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DX48 | 1 / 2 "NPT | Alüminyum | 3 Oz. | Standart | Cfm 106 | 290 psi | 7 | 13 " | €376.46 | |
B | 7DX40 | 1 / 2 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1.5 Oz. | Standart | Cfm 99 | 145 psi | 5 | 11.02 " | €245.36 | |
C | 7DX41 | 1 / 2 "NPT | Alüminyum | 3 Oz. | Standart | Cfm 99 | 215 psi | 5 | 13 " | €282.87 | |
D | 7DX47 | 1 / 2 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1.5 Oz. | Standart | Cfm 106 | 145 psi | 7 | 11.02 " | €333.09 | |
B | 7DX38 | 1 / 4 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1.0 oz. | Orta seviye | Cfm 53 | 145 psi | 5 | 8.66 " | €183.38 | |
D | 7DX45 | 1 / 4 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 1 oz. | Orta seviye | Cfm 46 | 145 psi | 7 | 8.66 " | €226.00 | |
E | 7DX44 | 1 / 4 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 0.3 oz. | Minyatür | CFM 18 | 145 psi | 7 | 6.69 " | €144.80 | |
F | 7DX37 | 1 / 4 "NPT | Korumalı Polikarbonat | 0.3 oz. | Minyatür | CFM 18 | 145 psi | 5 | 6.69 " | €115.45 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İskele ve Platform Aksesuarları
- Partikül Sayıcılar
- Zemin Makinası Aksesuarları
- Güç Ünitesi Aksesuarları
- Sıkıcı Barlar
- Duvarcılık
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Merkezi Ekipman
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- SUPCO Termostat Limit Plenumu
- ADVANCE TABCO İç Köşe Dolgusu
- DAYTON Doğalgaz Ünite Isıtıcıları
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 3 İnç NPT Deluxe Gerinim Giderici Deluxe Alüminyum Kordon Sapları
- SPEARS VALVES PVC Dikenli Ek Yerleştirme Yassı Fişler
- DAYTON Dudak Contaları
- ULTRATECH Yedek Pimler
- VESTIL PG-C Serisi Ağır Hizmet Boru Tutucular
- WEG CSW Santrifüj Anahtarlar