BLUCHER
filtre
Su tesisatı
Su tesisatı filtre
Boru Bağlantı Parçaları ve KaplinlerHepsini gör
PVC Boru Bağlantı Parçaları Paslanmaz Çelik Boru Ek Parçaları 2 ila 4 inç arasında değişen boyutlarda paslanmaz çelik borularla kullanım için bağlantı kelepçeleri ve boru askıları gibi montaj aksesuarlarını içerir
Paslanmaz Çelik İtmeli Boru Bağlantı Parçaları Paslanmaz çelik borular ve drenaj sistemleriyle kullanım için adaptörler, dolap dirsekleri, kombinasyon dirsekleri, sıkıştırma soketi tapaları ve kaplinleri içerir. 23.25 inç'e kadar boru boru boyutları için mevcuttur
Boru ve BoruHepsini gör
Paslanmaz çelik boru Asitle asitlenmiş paslanmaz çelik konstrüksiyona ve önceden monte edilmiş tek dudaklı EPDM sızdırmazlık halkasına sahip itmeli sokete sahip EN1124 uyumlu paslanmaz çelik borular. 108 inç'e kadar uzunluklara sahip modeller mevcuttur
Yağmur su sistemiHepsini gör
Çan Tuzakları ve Kanalizasyonları Fayans, epoksi reçine ve esnek vinil zemin yüzey kaplamaları ile kullanım için ideal orta ve ağır hizmet süzgeçleri. Zeminlerdeki gerilim çatlaklarını azaltmak için yuvarlak ve kare çerçevelere sahiptir
Blucher Hakkında
Bir Watts markası olan Blucher, yiyecek ve içecek, petrol ve gaz, ulaşım ve denizcilik sektörlerindeki uygulamalar için önde gelen drenaj ürünleri üreticisidir. Blucher ürün kataloğu, paslanmaz çelik borular ve ilgili bağlantı parçaları, kanallar, sifonlar ve lavabo süzgeçlerinden oluşur. Blucher düz borular, EN1124 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yağmur suyu ve kanalizasyon atık sularından kaynaklanan korozyona dayanıklı olması için asitle asitlenmiş paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu borular ayrıca, önceden monte edilmiş tek dudaklı bir EPDM sızdırmazlık halkası ve 20 derece fazlı bir tıkaç ucu içeren bir geçmeli soket ile donatılmıştır. Blucher orta ila ağır hizmet süzgeçleri karo, epoksi reçine ve esnek vinil zemin yüzeyleriyle kullanıma uygundur. Bu yer süzgeçleri, ağır yük operasyonları sırasında zemin kaplaması ile süzgeç arasındaki gerilim çatlamasını ortadan kaldırmak için tasarlanmış kare ve dairesel çerçevelerde mevcuttur. Bu drenaj ürünleri, farklı boru boyutlarında ve malzemelerde sunulmaktadır. Raptor Supplies.