DAYTON Bobinsiz Solenoid Valfler, Pirinç, 300 psi Basınç
stil | Model | Hava akımı | Akış Aralığı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ8 | 12.5 scfm'ye kadar | 0.16-2.2 galon / dk | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | €141.16 | |
A | 1A574 | 34.0 scfm'ye kadar | 2.2-3.8 galon / dk | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | €74.43 |
Bobinsiz, Pirinç, 300 psi Basınçlı Solenoid Valfler
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın otomatik kontrolü için kullanılır. Bu vanalar pirinç yapıya sahiptir ve maksimum 34 scfm akış hızı sağlar. Yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Buna N contalarıyla entegre olarak gelirler ve 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilirler. 1.187 ve 1.5 inç uzunluklarda mevcut olan bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüzey Koruma Filmleri
- Genleşme Derzleri
- Akustik Kabinler
- Kriyojenik Malzemeler
- Solunabilir Hava Tüpü
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Cıvata
- Havalandırma
- Gaz Algılama
- Döşeme
- APPROVED VENDOR Parlatıcı Tekerlek
- MASTER LOCK Plastik Lokavt Asma Kilit, Aynı Anahtarlı
- PARKER 3251 Serisi, Akış Kontrol Çekvalfleri
- 3M Zımpara Kayışı, 18 İnç X 1/2 İnç
- KINGSWAY GROUP Saten Kaplamalı Alüminyum Çekme Kolu
- ZURN Dökme Demir Kare Süzgeç
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-12 Un
- LEESON Basınçlı Yıkama Pompa Motorları, Tek Fazlı, TEFC, Tabanlı C Yüzlü
- WATTS Çift Çek Valf Tertibatları
- LYNDEX-NIKKEN Tork Kontrol Kılavuz Pensleri