CANTEX
filtre
Electrical
Electrical filtre
Elektrik kutularıHepsini gör
Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları PVC kutular ile kullanılmak üzere tasarlanmış PVC alçı halkalar. Düzgün kurulum ve korozyona karşı direnç sağlar. Bir ve iki çete kutusu tiplerinde mevcuttur
Elektrik Kutusu Kapakları Kolay ve hızlı bir şekilde kapatılması ve açıkta kalan elektrik kablolarının ortadan kaldırılması için PVC kutularla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yuvarlak ve kare kutu tipleri ile gri ve açık mavi renkleri mevcuttur
Elektrik Güvenlik Kutuları Yaygın olarak anahtarlar, prizler ve tavan armatürleri için ve tel ek yerlerini kuru tutmak için kullanılan elektrik / bağlantı kutuları. Yüksek yalıtım ve aşınma direnci için polikarbonat ve PVC yapıya sahiptir. Birden fazla kablo kanalı bağlantısına izin verir ve 1, 2, 3, 4 ve 6 grup halinde sunulur
Zemin Kutusu Kapakları Standart 115 V çift yönlü priz ile kullanılır. Yüksek mekanik mukavemet için PVC ile üretilmiştir ve yorulma direncini sağlamak için bronz kaplama ile kaplanmıştır
Kat Kutuları Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları Hava Koşullarına Dayanıklı Kutular
Boru ve AksesuarlarHepsini gör
Kanal Fiziksel hasara meyilli yer üstü ve yer altı uygulamaları için 90 derece C iletkenlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güneş ışığına ve korozyona karşı direnç sağlayan metalik olmayan PVC yapıya sahiptir. 3/4 ve 4 inç arasında değişen altıgen boyutlarda sunulur
Boru ve Çıkış Gövdeleri İletkenler için dokunma, çekme ve ekleme erişimi sağlayın ve düz kablo kanalı çalışması için her iki uçta açıklıklar ile donatılmıştır. Pas ve korozyona karşı direnç sağlayan iletken olmayan PVC'den yapılmıştır. Gövdeler arasında contalar, kapaklar ve vidalar bulunur
Boru Bağlantı Parçaları ve AksesuarlarıHepsini gör
Boru Bağlantı Parçaları 45 derecelik bir kanalın yönünü 45 derece döndürmek için tasarlanmış 40 derecelik dirsekler. Özellik Çizelge XNUMX Dayanıklılık için PVC yapı ve kimyasal direnç için solvent kaynağı olan düz uç bağlantılarla donatılmıştır. Varyantlar arasında kutu adaptörleri, kaplinler ve redüktörler bulunur
Boru MontajıHepsini gör
Boru ve Kablo Askıları Kablo kanallarını dış ve iç yüzeylere sabitlemek için Çizelge 40 ve 80 kanallarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin ayakları, çivi ve vidalarla montaja izin veren iki delik ile donatılmıştır. Korozyon ve pas direnci sağlar ve 1.9 ile 6.3 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur
Cantex Hakkında
Cantex Inc., 60 yılı aşkın deneyimiyle eksiksiz bir PVC elektrik ve iletişim ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Şirket kataloğu, boru veya boru gibi ürünleri içerir, PVC dirsekler, kaplinler, burçlar, adaptörler, redüktörler, kapaklar, elektrik kanalları, prizler ve tavan kutuları ve elektrik anahtarları. Canteks PVC borular telleri veya kabloları gizlemek ve kablolama sistemleri için fiziksel bir yol sağlamak için tasarlanmış bakım gerektirmeyen ünitelerdir. Bu kanallar, hasara veya doğrudan toprağa gömülmeye duyarlı kritik alanlardaki uygulamalar için Çizelge 40 ve Çizelge 80 sürümlerinde mevcuttur. Beton temellere monte edildiklerinde kaplanırlar ve ayrıca iletken olmama, yüksek çekme dayanımı ve kimyasallara, asitlere ve güneş ışığına karşı direnç sağlarlar. Bu metalik olmayan borulardan ve zemin kutuları, hava koşullarına dayanıklı kutular, kutu kapakları ve aksesuarlar gibi diğer ürünlerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.