CDI CONTROL DEVICES
Control Devices Inc. (CDI) 1963'ten beri hava kompresörleri, otomotiv ve su arıtma sistemleri ve basınçlı yıkayıcılar için yüksek kaliteli valfler üretmektedir. Şirketin merkezi ABD, Missouri'dedir. Devamını Oku
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
Dış mekan ekipmanları
HVAC ve Soğutma
Pnömatik filtre
Pnömatik Sistem BileşenleriHepsini gör
Pnömatik Çekvalfler Havanın hava kompresöründen yalnızca bir yönde akmasına izin vermek için kullanılan döküm pirinç vanalar; 400 psi'ye kadar karşı basınçlara dayanabilir ve farklı boyutlarda, bağlantı türlerinde ve montaj türlerinde sunulur
Pnömatik Emniyet Valfleri Pnömatik Olarak Çalışan Tahliye Vanaları
Hava Kompresörü AksesuarlarıHepsini gör
Kompresör Vanaları Düşük akış ve değişken basıncın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılan basınç tahliye ve pnömatik tahliye vanaları. Paslanmaz çelik bir poppet / florokarbon O-ring içerir ve maksimum 250 derece F çalışma sıcaklığına sahiptir
Motor Tahrikli Kompresör Kontrolleri Kompresör yüksüzken motor devrini sıfıra düşürmek, böylelikle yakıt tasarrufu sağlamak ve motor ve kompresör aşınmasını azaltmak için kullanılır. Pirinç silindirli vinil kaplı paslanmaz çelik bir kabloya sahiptir ve 15 hp'ye kadar güç oranına sahip motorlara uyabilir
Cdi Kontrol Cihazları Hakkında
CDI'nin kapsamlı ürün yelpazesi kompresör, şamandıra, kontrol ve pnömatik kontrol valflerini içerir. markanın şamandıra valfleri yapısal sertlik ve korozyon direnci için paslanmaz çelik çubuklara sahiptir. Maksimum 120 psi basınç sunarlar. Bu valfler, PTFE veya Viton contalı pirinç / plastik / paslanmaz çelik / paslanmaz çelik özelliğine sahiptir. Akışkan akışını kontrol etmek için NPT / FNPT / sıkıştırma bağlantılarına sahiptirler. Bu NSF uyumlu valfler, 550 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir. CDI emniyet valfleri yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için pirinç / paslanmaz çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu valfler, sızıntıları önlemek için kurşun / silikon kauçuk contalara sahiptir ve 250 F dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilirler. Daha fazla dayanıklılık ve iyileştirilmiş performans için paslanmaz çelik / çinko kaplama müzikli tel yay ile birlikte gelirler.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı CDI Parça Numarası'leri, eşdeğer Honeywell model numaralarına yapılan bireysel başvuruları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer CDI ürünleri mevcuttur.
Kargo
Bu CDI ürünleri, küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu CDI ürünleri, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Yük Cinini İşaretle
Mark Load Genie, konut ve ticari binalarda tutarlı su basıncını korumak için kullanılan bir basınç regülatörüdür. Ana su hattına kurulur ve presi kontrol etmek için bir diyafram kullanır....Daha fazla oku
ICON Valfi Entegre Basınç Regülatörü
ICON valfi, hastalara oksijen dağıtımını düzene sokarak ve tesislerinde ayrı oksijen tüpleri ve düzenleyicilere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak tıbbi müşteriler için idealdir. ICON valfi ile orta...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Emniyet valfleri ve tahliye valfleri arasındaki fark nedir?
Emniyet valfleri yay yüklüdür ve aşırı basıncı serbest bırakmak için ayarlanan basınçta tamamen açılır, bu da onları aşırı basıncın bir proses arızası veya insan hatasından kaynaklanabileceği sistemler için ideal hale getirir. Öte yandan, tahliye vanaları kademeli olarak açılır ve tek bir ayar basıncı yerine bir basınç aralığında basıncı tahliye eder. Tipik olarak yay yüklü veya pilotla çalıştırılan bir mekanizma kullanırlar ve genellikle aşırı basıncın termal genleşme veya diğer yavaş basınç değişimlerinden kaynaklanabileceği sistemlerde kullanılırlar.
İhtiyaçlarım için doğru yüzer topları nasıl seçerim?
- Akışkan tipi, sıcaklık ve basınç gereksinimleri dahil olmak üzere spesifik uygulamayı belirleyin.
- Uygulama gerekliliklerine göre plastik, paslanmaz çelik veya pirinç gibi şamandıra topu için uygun malzemeyi seçin.
- Şamandıra topunun boyutunun ve ağırlığının kaldırma kuvveti gereksinimlerine ve kurulum alanına uygun olduğundan emin olun.
- Özel uygulamanız için gerekli olabilecek kaplamalar, dişler ve bağlantılar gibi ek özellikleri göz önünde bulundurun.
LGM, P25 veya P25V valflerimi istediğim basınç ayarlarına nasıl ayarlarım?
- Aralık vidası sıkıştırma somununu gevşetin
- Seviyeleri artırmak için aralık vidasını saat yönünde veya azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Kompresörü çalıştırın ve kapatma ve devreye alma basınçlarını not edin.
- Aralık vidasını gerektiği gibi kullanarak basınçları ayarlayın.
- İstenen basınç seviyeleri ayarlandıktan sonra aralık vidası sıkıştırma somununu sıkın.
- Bir diferansiyel ayarı gerekliyse, önceki adımların aynısını kullanarak devreye girme basıncını istenen seviyeye ayarlayın.
- Diferansiyel vida sıkıştırma somununu gevşetin ve kesme basıncını artırmak için diferansiyel vidayı saat yönünde veya azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- İstenen kapatma basıncı ayarlandıktan sonra diferansiyel vidalı sıkıştırma somununu sıkın.
- Bu ayar, Adım 4'te ayarlanan devreye alma basıncını etkilememelidir, bu nedenle ayar şimdi tamamlanmıştır.