CDI KONTROL CİHAZLARI Şamandıralı Valf
stil | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Montaj | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM292-1-K | Paslanmaz Çelik / Plastik | Sıkıştırma | 120 psi | 180 Derece F | gemi bölmesi | 1 / 4 " | €30.16 | |
B | RM292-12-K | Paslanmaz Çelik / Plastik | Sıkıştırma | 120 psi | 180 Derece F | gemi bölmesi | 1 / 4 " | €22.64 | |
C | R1381-2 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 100 psi | 550 Derece F | Pipe | 2" | €2,188.48 | |
D | R1351-1 / 2 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 85 psi | 550 Derece F | Pipe | 1 / 2 " | €1,141.55 | |
C | R1381-1-1 / 2 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 100 psi | 550 Derece F | Pipe | 1.5 " | €2,185.37 | |
D | R1351-3 / 8 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 85 psi | 550 Derece F | Pipe | 3 / 8 " | €1,069.23 | |
D | R1351-3 / 4 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 85 psi | 550 Derece F | Pipe | 3 / 4 " | €1,145.96 | |
E | R1371-1 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 85 psi | 550 Derece F | Pipe | 1" | €1,181.66 | |
C | R1381-1-1 / 4 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | FNPT | 100 psi | 550 Derece F | Pipe | 1.25 " | €2,121.12 | |
F | R1361-3 / 4 | Paslanmaz Çelik w / PTFE Contalı | NPT | 85 psi | 550 Derece F | Pipe | 3 / 4 " | €1,145.96 | |
C | R1380-1-1 / 2 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 100 psi | 450 Derece F | Pipe | 1.5 " | €2,204.04 | |
D | R1350-3 / 4 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 85 psi | 450 Derece F | Pipe | 3 / 4 " | €1,050.08 | |
D | R1350-3 / 8 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 85 psi | 450 Derece F | Pipe | 3 / 8 " | €1,067.33 | |
C | R1380-1-1 / 4 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 100 psi | 450 Derece F | Pipe | 1.25 " | €2,000.91 | |
E | R1370-1 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 85 psi | 450 Derece F | Pipe | 1" | €1,182.38 | |
C | R1380-2 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 100 psi | 450 Derece F | Pipe | 2" | €2,206.04 | |
F | R1360-3 / 4 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | NPT | 85 psi | 450 Derece F | Pipe | 3 / 4 " | €1,126.09 | |
D | R1350-1 / 2 | Paslanmaz Çelik w / Viton Contalı | FNPT | 85 psi | 450 Derece F | Pipe | 1 / 2 " | €1,089.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Söndürücü Alarmları
- Boru Diş Açma ve Kesme Makinaları
- Filtre Regülatörü Yağlayıcıları (FRL)
- Yangın ve Kurtarma Fanı Aksesuarları
- Çelik Filtreler
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Dağıtım Tabancaları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- PEMKO Yangın Mühür
- FINISH 1ST 43Y077 için İnce Sınıf, Son İşlem Bloğu Yedekler
- ARO Filtre regülatörü
- SIMONDS Mill Dosyası
- MACURCO Sabit Gaz Dedektörü
- DIXON Hız Kontrol Susturucuları
- DURHAM MANUFACTURING Kepçe
- DANFOSS Güç Modülü ve Kontaktörler
- ARO Pins