CHICAGO PNEUMATIC
filtre
Pnömatik
El Aletleri
Elektrikli El Aletleri
Malzeme taşıma
Motorlar
Su tesisatı
Güvenlik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
Kaynak
donanım
Yağlama
Pnömatik filtre
Havalı El AletleriHepsini gör
Hava Kayışlı Zımpara Makineleri Dar alanlarda boya ve pas giderme uygulamaları için idealdir. Çok konumlu zımparalama için 360 dereceye kadar dönebilen bir pivot ve 26000 rpm hıza ulaşabilen bir motor içerir. Seçili modeller, hızlı değiştirilebilen kayış değiştirme seçeneğiyle birlikte gelir
Hava Kesme Aletleri Titreşimleri emmek ve soğuk hava iletimini azaltmak için 14000/20000 rpm motor ve zorlu kullanım için çelik koruma içerir. 0.5 / 1 hp varyantlarında mevcuttur ve susturucuları ve egzoz borularını çıkarmak için idealdir
Hava Diskli Zımparalar Yatay / dikey havalı zımparalar ve bir destek yastığı, kum zımparalama ve hazırlık diskleri ve bir mil anahtarı içeren havalı zımpara kitleri. Sert ahşap, metal ve plastik yüzeylerin taşlanmasında ve düzleştirilmesinde kullanılır. Bir tetik / kol gaz kelebeği ve farklı hp değerlerinde sunulan bir hava motoruna sahiptir
Havalı Matkaplar Metalleri delmek, delmek ve raybalamak için bağlı bilyeli yataklara sahip bir tabanca / dik açılı gövde, anahtarlı bir matkap aynası ve tetiklenmiş bir kısma sahip genel / endüstriyel amaçlı havalı matkaplar
Hava Terbiye Zımpara Makineleri Hızlı malzeme kaldırma ve vücut düzleştirme işleri için ideal olan ağır hizmet tipi düz çizgili zımparalar. 1 inç strok ve 10.7 cfm'ye kadar hava akışı sağlayabilen çift pistonlu bir tasarıma sahiptir
Hava Öğütücüler Zorlu kullanıma ve aşırı sıcaklıklara dayanacak konik dişlilere ve minimum çabayla maksimum talaş kaldırma için yüksek torklu motora (22000 rpm'ye kadar) sahip CE sertifikalı taşlayıcılar
Hava Tabancası Aksesuarları Giriş ve çıkış portları için sırasıyla FNPT ve MNPT bağlantılarına sahip OSHA ve ANSI uyumlu hava tabancası fırdöndüler. Sert hortumları esnek ve çok yönlü yapmak için yaygın olarak kullanılır
Havalı Çekiçler Kamyonlar ve arazi ekipmanlarındaki uygulamalar için havalı çekiçler ve ilave darbeli matkaplar içeren havalı çekiç kitleri içerir. Aksesuarları değiştirmek için kolay değiştirilebilen bir tutucuya ve zorlu kullanıma dayanacak şekilde ağır hizmet tipi bir tabanca sapına sahiptir
Havalı Somun Sıkma Anahtarları Yüksek torku sürdürmek için D-kollu / tabanca / sıralı yapıya ve dakikada yüksek darbe sağlamak için 2 çeneli kavramaya sahip darbeli anahtarlar. Genellikle endüstriyel bakım işlemlerinde büyük cıvataları gevşetmek için kullanılır
Hava Nibblers ve Makaslar Kaporta atölyeleri, sac metal imalatçıları ve ısıtma yüklenicilerindeki uygulamalar için basınçlı havadan sert malzemeleri kesmeye kadar güçlü bir tork sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tetik ve kol gazı seçeneklerinde mevcuttur
Havalı Kalem Öğütücüler Havalı kalem öğütücüler ve bir öğütücü, saplı taşlar, karbür çapakları ve penslerden oluşan kalem öğütücü kitleri. 60000 rpm'lik bir hava motoruna sahiptir ve deliklerin iç çaplarını taşlamak, konturları karıştırmak ve kalıpları yumuşatmak için idealdir.
Hava Parlatıcılar ve Tamponlar Bir mini parlatıcı, destek pedleri, yün parlatma pedi ve bir mil anahtarı içeren havalı parlatıcı / tampon kitleri. Metaller, beton, granit ve diğer sert yüzeylerde düz ve konturlu yüzeylerin parlatılması / parlatılması için kullanılır
Hava Cırcırları Cıvataları gevşetmek / sıkmak için bir hava motoruna ve sınırlı alanlarda yüksek torklu uygulamalara izin vermek için 1 / 4 inç (veya 3 / 8 inç) kare sürücüye sahip genel / endüstriyel hava mandalları. Farklı tutamak malzemeleri, serbest hızlar ve egzoz seçenekleri mevcuttur
Hava Zımparalar 15000 rpm'ye kadar serbest hıza ulaşabilen çift hareketli ve rastgele yörüngeli havalı zımpara makineleri. Plastik / kompozit / kauçuk mahfazaya sahiptir ve yüzey bitirme işlemlerinde ince / kaba talaş kaldırma için kullanılır
Havalı Testereler Kullanıcı konforu ve kesme uygulamalarında maksimum çok yönlülük sunmak için 3/8 inç uzunluğunda strok özelliğine sahip düşük titreşimli pistonlu havalı testereler. Sağlam bir alüminyum muhafazaya ve emniyet kolu tipi bir gaz kelebeğine sahiptir
Havalı Tornavidalar Vidaları döndürmek için basınçlı hava kullanın ve ahşap işçiliği ve sac onarımındaki düşük torklu uygulamalar için idealdir. Doğrudan tahrikli / darbeli tahrikli / pozitif hareketli / makaralı / kapatma debriyajı varyantlarında mevcuttur
Öğütücüler Die Gravür, taşlama, zımparalama ve honlama uygulamaları için kullanılan elektrikli el aletleri. 1 / 4 inç pens tutucu ve aerodinamik bir güvenlik kolundan oluşan CE sertifikalı kompakt tasarım
Gravür Kalemleri Çekiç veya hafif ölçekleyiciye dönüştürülebilen, havalı çizici içeren genel / endüstriyel gravür kalemleri ve gravür kalemi kitleri. Hava girişleri için 1/4 inç NPT boru ile uyumludur ve metal, plastik, seramik ve camdaki farklı uygulamalar için değişken hızlı bir motora sahiptir
İğne Ölçekleyiciler Metal yüzeylerden pası, hadde pullarını ve eski boyaları çıkarmak için kullanılan iğneli/uzun mesafeli kazıyıcılar. Titreşim sönümlemeli iğneli modeller de mevcuttur.
Perçinleme Alüminyum ve bakır perçinleri çakmak için kullanılan CE sertifikalı kompozit gövdeli perçinler, titreşimleri ve gürültü seviyesini azaltarak maksimum kullanıcı konforu sağlar. 3500 lb'ye kadar çekme kuvveti üretebilir
Hava Kompresörleri ve Vakum PompalarıHepsini gör
Taşınabilir Gaz Motorlu Hava Kompresörleri Sabit Elektrikli Hava Kompresörleri Otomobil atölyelerinde, tıbbi hizmetlerde ve üretim tesislerinde pnömatik aletlere güç sağlamak için kullanılan yatay / dikey kompresörler. NEMA 1 sertifikalı bir muhafaza, basınç kontrol anahtarlı çift kademeli bir kompresör ünitesi ve bir sıçratma yağlama sistemi içerir
Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri vakum Pompaları
yedek ParçalarHepsini gör
Parts- Kurulum ve bakım işlemleri için yaygın olarak kullanılan O-ringler, bıçak setleri, yağ filtreleri, ayar kitleri ve onarım kitlerini içerir
Chicago Pneumatic Hakkında
Chicago Pneumatic, araç servisi, inşaat, petrol ve gaz ve petrokimya endüstrilerindeki uygulamalar için darbeli anahtarlar, mandallar, havalı matkaplar, taşlama makineleri, zımpara makineleri ve hava kompresörleri sunmaktadır. Darbeli anahtarlar, somunları gevşetmek için yüksek tork çıkışı sağlamak üzere kullanılan lokma anahtarlı elektrikli aletlerdir. Chicago Pnömatik darbeli anahtarlar 2800 ila 9900 rpm arasında değişen açısal hızlarda sunulmaktadır. Markanın hava kompresörleri treyler lastikleri ve havayla çalışan kapılar için idealdir. Bu kompresörler, verimli bir şekilde maksimum 175 psi basınç oluşturan bir Honda motora sahip sabit ve taşınabilir versiyonlarda sunulmaktadır.