DAYTON Acil Durdurma Butonları, Işıksız, 22 mm
stil | Model | Action | İletişim Formu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G257 | Korunan Anahtar Sürümü | 1NC | €32.67 | |
B | 30G258 | Korunan Anahtar Sürümü | 1NO / 1NC | €38.04 | |
C | 30G249 | Korunan İtme / Çekme | 1NC | €66.92 | |
D | 30G251 | Tetik Bırakma ile Korunan İtme / Çekme | 1NO / 1NC | €28.00 | |
E | 30G253 | Sürüme Geçirme ile Korunur | 1NC | €62.61 | |
F | 30G255 | Sürüme Geçirme ile Korunur | 1NO / 1NC | €98.70 |
Acil Durdurma Butonları, Işıksız, 22 mm
Dayton acil durdurma butonları, endüstriyel uygulamalarda, ağır hizmet tipi bir presin durması veya işleme makinelerinin durdurulması gibi acil durumlarda, işçileri güvende tutmak için kullanılır. Kolay kurulum sağlamak için bir operatör, kapak ve bir kontak bloğu dahil olmak üzere önceden monte edilmiş olarak gelirler. Bu üniteler, kabloları güvenli bir şekilde sıkıştırmak için bir baskı plakası terminal bağlantısına sahiptir ve CE, CSA, IEC ve UL standartlarına uygundur. Normalde açık veya normalde kapalı konfigürasyonlarda mevcut olan çok çeşitli acil durum butonları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Tesisat İğneli Vanalar
- Kendini Geri Çeken Yaşam Hatları
- Yangın ve Kurtarma Hayranları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- C-Kanca Boru Kaldırıcılar
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Boru ve Aksesuarlar
- Havalandırma
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- SQUARE D Genel Hizmet Tipi, Eriyebilir, 240VAC / DC Güvenlik Anahtarları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Perçin Buster Tamponları
- DIXON Scovill Tarzı Kalıcı Erkek Kaplinler
- MERSEN FERRAZ 8.3kV Klipsli Kilit Montajlı Trafo Sigortaları
- COOPER B-LINE Duvara Monte Ağ Ekipmanları Rafları
- COOPER B-LINE Duvara Monte Çapraz Bağlantı Çerçeveleri
- EATON GL Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, LG Çerçeve
- FERVI Taşlama Tezgahları
- DWYER INSTRUMENTS Vanes
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2093MS Spiral Kanallı Kılavuz Serisi