DOTCO
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
İşleme
Güç iletimi
Motorlar
Elektrikli El Aletleri
Kaynak
Dış mekan ekipmanları
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
Pnömatik filtre
Havalı El AletleriHepsini gör
Hava Öğütücüler 0.3/0.4 inç NPT hava giriş portu ve maksimum 1 rpm serbest hıza sahip 4 ve 34000 hp standart ve endüstriyel hizmet tipi hava öğütücüler. Değişken hız kontrollü varyantlar da mevcuttur
Havalı Kalem Öğütücüler 0.06 rpm maksimum serbest hıza sahip 0.1 ve 100000 Hp havalı kalem taşlayıcılar. Sınırlı alanlarda kullanım veya hassas ve karmaşık işler için tasarlanmıştır. 1/4 ve 1/8 inç NPT hava girişi varyantlarında mevcuttur
Hava Kazıyıcı Aksesuarları Hava Aracı Aksesuarları Öğütücüler Die Maksimum 34000 rpm serbest hıza sahip endüstriyel hizmet tipi kalıp taşlayıcılar. Çeşitli taşlama, zımparalama, honlama, parlatma ve işleme uygulamaları için 0.3, 0.4, 0.6 ve 0.9 hp varyantları mevcuttur
yedek ParçalarHepsini gör
Parts- Dotco havalı aletlerin hızlı ve kolay onarımı için manifold adaptörlerini, rotor kanatlarını, bilyeli yatakları, kanatları ve diğer yedek parçaları içerir
Dotco Hakkında
Dotco taşlama makineleri, zımpara makineleri, matkaplar, parlatıcılar ve tamponlar gibi malzeme çıkarma ve birleştirme araçları üretir. Dotco satır içi öğütücüler kalıp ve kalıp işleri için idealdir. Ulaşılması zor alanlara kolay erişim için kompakt bir boyuta ve minimum titreşim için dengeli hareketli parçalara sahiptirler. Bu hafif öğütücüler maksimum 34000 rpm serbest hıza sahiptir ve ön ve arka egzoz konfigürasyonlarında mevcuttur. markanın hassasiyeti kalem değirmenleri sağlanan hava miktarını kontrol eden bir döndürme/büküm kelebeği özelliğine sahiptir, bu da onları hafif çapak alma, kalıp bitirme, metal çıkarma, parlatma ve taşlama için kullanışlı hale getirir. Bu kompakt Dotco taşlama makineleri bir pens, pens anahtarları, bir pens koruması, bir hava besleme hortumu ve bir aşırı hortum ile donatılmıştır.
Başlıca Ticari İsimler
Sıralı Öğütücüler
Bu kompakt ve hafif öğütücüler, titreşimi azaltmak için elastomer kaplamalar ve mükemmel dengelenmiş hareketli parçalar kullanır. Gemi yapımı, boru imalatı, nakliye ekipmanları manu için tasarlanmıştır....Daha fazla oku
Hassas Öğütücüler
Bu üniteler, alüminyum ve kompozit gövde, rulo ve manşon sürgülü kıskaçlar, karbür çapaklar ve elmas pimli aşındırıcılara sahiptir. Seçili modeller, uzun ömür beklentisi sağlamak için yüksek hassasiyetli bilyalı rulmanlara sahiptir....Daha fazla oku
Dik Açılı Taşlayıcılar
Titreşimi azaltmak için elastomer kaplamaya ve mükemmel dengelenmiş hareketli parçalara sahiptirler. Bu öğütücüler, kalıp taşlama ve çapak alma için idealdir. Yüksek hızlı motorlarla çalışırlar.
Sık Sorulan Sorular
Bir kalıp taşlama makinesi kullanarak zımparalama yapabilir misiniz?
Ağaç işleme projelerinde bir kalıp taşlama makinesi kullanmak, pürüzlü kenarların veya boyanın çıkarılmasına yardımcı olabilir. Hatta bir tasarım oluşturabilir ve iş parçası üzerinde pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlayabilir.
Öğütücü kullanmadan önce hangi önlemler akılda tutulmalıdır?
- Daima bir yüz siperi ve eldiven kullanın.
- Tekerlekleri değiştirirken öğütücünün fişini çekin.
- Kolu takın ve iki elinizle sıkıca tutun.
- Mümkünse korumayı kullanın.
- Tekerleğin kusurlu olmadığından emin olmak için, kullanmadan önce yeni tekerlekleri korumalı bir alanda bir dakika çalıştırın.
Dotco taşlama makineleri endüstriyel kullanım için mi yoksa ağır hizmet tipi kullanım için mi tasarlandı?
Dotco taşlama makineleri, ağır hizmet tipi kullanımda ve endüstriyel uygulamalarda bile olağanüstü üretkenlik ve maksimum malzeme kaldırma sağlar.
Bir Dotco öğütücüyü kendi özel uygulamam için özelleştirebilir miyim?
Dotco taşlama makineleri, ön ve arka egzozlar, kısma kolları, kilitleme kolları ve daha fazla aksesuar kullanılarak belirli uygulama gereksinimlerine (farklı manevra kabiliyeti seviyeleri ve güç) göre özelleştirilebilir.
Dotco öğütücülerin farklı türleri nelerdir?
- Dotco Sıralı Taşlama Makineleri: Düz işlemler için kullanılır.
- Dotco Hassas Taşlayıcılar: Küçük bir alanda hassas işlemler için kullanılır.
- Dotco Dik Açılı Taşlamalar: Birimlere dik olan işlemlerde kullanılır.