DOTCO Hava Öğütücü
stil | Model | Görev | Egzoz | Serbest hız | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L1101-36-G | Sanayi | Ön | 28,000 rpm | 9 4 / 5 " | €1,140.37 | |
B | 10L1000-36-G | Standart | Ön | 34,000 rpm | 4 3 / 5 " | €658.13 | |
B | 10L1080-36-G | Standart | Arka | 30,000 rpm | 4 3 / 5 " | €722.09 |
Hava Öğütücü
Endüstriyel ve standart hizmet Dotco sıralı havalı öğütücüler, kaynak bağlantılarını yumuşatmak ve bitmiş parçalarda çapak almak ve ayrıca kalıp ve kalıp işlemleri için idealdir. Bu değişken hızlı düz taşlayıcılar, yüksek talaş kaldırma taleplerini karşılamak için yüksek hızlı bir motor (34000 rpm'ye kadar) ve titreşimleri azaltmak ve takım stabilitesini korumak için mükemmel dengelenmiş parçalar içerir. Taşlar, çelik, sert ağaç ve seramik gibi sert malzemelerde çapak almak için 1.2 inç karbür frezlerle veya genel kesme, şekillendirme ve taşlama uygulamaları için 1 inçlik monte taşlama taşları ile kullanılabilirler. Bu kompakt öğütücüler, çalışmak için maksimum 90 psi hava basıncı gerektirir ve ön ve arka egzoz konfigürasyonlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kızaklar
- Trafik Kapıları
- Konik Somun Anahtarları
- Matkap Kaymaları
- Hasır Sapanlar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Kutular
- Kuyu Pompaları
- Teneke
- WESTWARD 1/2 "Sürücü Metrik Soket
- FIBERGRATE İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) Fiberglas Izgara
- CASH VALVE Bronz Ayarlanabilir Geri Basınç Tahliye Vanası
- TRITAN 2 Cıvatalı Flanş Montajlı Rulmanlar
- KESON Fiberglas Bant Dolumu
- APPROVED VENDOR Sling Davul
- COXREELS V1175 Serisi Vakum Hortum Makaraları
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Süzgeçler, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- KERN AND SOHN CP P9 Serisi Tek Noktalı Yük Hücreleri
- LUCKY LINE PRODUCTS Anahtarlık