ıslak kontrol
Bu araçlar, kritik uygulamalarda su tehlikelerini önlemek için nem algılama teknolojisi sunar. Hedeflenen alanda nemi algıladıklarında yüksek bir bip sesi çıkarırlar.
Merkezi Burlington, Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Legend Brands Restoration'ın bir yan kuruluşu olan Dri-Eaz, 1980'den beri tekstil bakımı ve HVAC endüstrileri için su hasarı restorasyonu ve çevre ürünleri üretmektedir. Devamını Oku
Markanın kataloğunda hava taşıyıcılar, bina kurutucuları, HEPA sistemleri, ön filtreler, karbon filtreler, kanallar, kurutucular, uzaktan izleme sistemleri ve protimetreler yer alıyor. Dri Eaz nem gidericiler Havadaki nem içeriğini kontrol ederek küf oluşumunu önler ve kötü kokuyu ortadan kaldırır. Markanın i-Serisi nem alma cihazları, maksimum verim sağlamak için düşük bağıl nem veya yüksek sıcaklık koşullarında çalışmalarını otomatik olarak ayarlayabilir. Nem ölçer ayarlarını, gerçek zamanlı giriş ve çıkış sıcaklıklarını, bağıl nem okumalarını ve filtre değiştirme hatırlatıcılarını gösteren bir dijital kontrol paneli ile donatılmıştır. Dri-Eaz hava yıkayıcılar, temizlik ve tadilat işleri sırasında iç mekan hava kalitesini eski haline getirmek ve korumak için ideal bir seçimdir. Bu yıkayıcılar, 2000A devrelerde 15 cfm'ye kadar hava akışı sağlayabilen bir birincil HEPA filtreye ve bir ön filtreye sahiptir.
Dri-Eaz parça numaraları genellikle çeşitli Dayton ürünler. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Dri-Eaz filtresi arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir ürüne sahibiz.
Bu filtreler ve cihazlar küçük boyutludur ve kompakt ambalaj gerektirir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Bu iç mekan hava temizleyicileri, gıda kokuları, boya dumanları ve hava temizleme uygulamaları için bileşikler dahil olmak üzere çeşitli uçucu organik bileşikleri yakalamak için idealdir. İstiflenebilir bir tasarıma sahiptirler,...Daha fazla oku
Bu kurutucular, otellerde ve tıbbi tesislerde düz yüzeylerden nemi çıkarmak için idealdir. Havayı zemin boyunca her yöne yönlendirmek için açık bir tasarıma sahiptirler, böylece...Daha fazla oku
Bu araçlar, kritik uygulamalarda su tehlikelerini önlemek için nem algılama teknolojisi sunar. Hedeflenen alanda nemi algıladıklarında yüksek bir bip sesi çıkarırlar.
Bu cihazlar nemli havayı çok soğuk bir buharlaştırıcı çekirdeğine doğru çeker. Bu işlem, havadaki ve serpantin üzerindeki nemi yoğunlaştırır. Bu, Dri-Eaz nem alma cihazlarının ana çalışma prensibidir.
Dri-Eaz filtreleri, büyük parçacıkları ve birikintileri, dumanları ve kokuları ve küçük parçacıkları yakalamak için tasarlanmıştır. Bu özellik, bu filtreleri tüm restorasyon, inşaat ve iyileştirme projeleri için uygun hale getirir.