PALMGREN Hidrolik Presler
stil | Model | boyutlar | Maksimum Çalışma Çapı | Asgari Çalışma Çapı | Motor gücü | Ram Çapı | Ram Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9661610 | 23 x17 x36" | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,364.43 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 9661611 | 23 x17 x60" | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,778.70 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 9661613 | 23 x17 x76" | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | €3,347.59 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 9661612 | 28 x17 x80" | 19.5 x 19.5 " | 19.5 x 0.75 " | 3 hp | 2.3 " | 10 " | €4,814.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 9661614 | 28 x18 x88" | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | 4 hp | 2.5 " | 10 " | €8,370.98 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 9661616 | 40 x20 x88" | 31.5 x 27.5 " | 31.5 x 0.75 " | 4 hp | 3.15 " | 8.65 " | €14,233.61 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 9661615 | 50 x23 x87" | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | €16,758.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Yönetim Araçları
- Şaft Tutucular
- Zone Vana Aktüatörleri
- Dağıtım Ekipmanları
- Konveyörler
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- APEX-TOOLS Torx (R) Güç Bitlerini Hizala
- DAYTON Kayış Tahrikli Downblast Egzoz Vantilatörleri, 3/4 İnç Rulman
- BUCKHORN INC Ag Kutusu İçin Kapak
- DIXON Redüktör Nipeller
- DIXON Pirinç Düz Glob Vanalar
- AMERICRAFT MANUFACTURING Montaj Braketi, Dikey
- AUTOQUIP Mekanik Yük Asansörü
- SPEARS VALVES CPVC Boru Flanşları Van Taş Stili, Soket x Çok Cıvata Desenli Halka
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Döner Enkoder Bilezikleri
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap, Vida Makinesi, 1436 Serisi