EXCELON
filtre
Su tesisatı
Pnömatik
HVAC ve Soğutma
Su tesisatı filtre
Boru ve BoruHepsini gör
PVC ve CPVC Boru Maksimum 300 psi çalışma basıncına sahip şeffaf / yarı saydam borular, sıhhi tesisat ve drenaj uygulamalarında yüksek sıcaklık / yüksek basınçlı sıvı transferi için idealdir. -65 ila 160 derece F sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır
PVC ve CPVC Boru Maksimum gerilme mukavemeti 1900 psi ve çalışma sıcaklığı aralığı -65 ila 160 derece F olan esnek, şeffaf borular. Sıcak / soğuk su dağıtım boruları olarak endüstriyel sıvı işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Shore A 55 ve 60 sertlik varyantlarında mevcuttur
Excelon Hakkında
Bir Termoplastik Proses markası olan Excelon, dünya çapındaki en büyük plastik boru üreticilerinden biridir. Yiyecek ve içecek, kimya, medikal ve enstrümantasyon endüstrilerindeki uygulamalar için yüksek performanslı PVC, CPVC, EVA ve polipropilen borular sunar. EVA boru sistemi, içme suyu uygulamaları için idealdir ve su filtrelerinde ve tıbbi aletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tüpler 1/8 ve 1/16 inç et kalınlığı varyantlarında mevcuttur ve maksimum 65 psi basınçta çalışabilir. Yüksek sıcaklık veya yüksek basınçlı sıvı / gaz transfer uygulamaları için, 8 / 50- / 100 fit varyantlarında yarı saydam ve şeffaf Excelon PVC ve CPVC boruları mevcuttur. Bu tüpler, -65 ila 160 Fahrenheit sıcaklık aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır ve maksimum 300 psi basınca dayanabilir. Farklı çalışma basınçları ve boyutlarında çok çeşitli Excelon tüpleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- İletişim Araçları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Güvenlik ve Kilitleme Etiketleri
- Tek Kutuplu Cihazlar
- Pnömatik tutucular
- Vida Aralığı Ölçerler
- PIR Hareket Sensörleri
- ADAM EQUIPMENT Taşıma çantası
- MAHR Arama göstergesi
- ABB Lug Kiti
- LOC-LINE Flex Hortum Başlığı 90 Derece
- SUNDSTROM SAFETY Kaynak Lensi
- PASS AND SEYMOUR Titan Serisi 2 Telli Floresan Dimmerler
- GRUVLOK Havalandırmalı Aksesuar Rakorları
- APPROVED VENDOR Tel Örgü Çeşitleri
- DAYTON Pompa Gövdeleri
- CASH VALVE İtici Mesajlar