EXCELON Boru, Sahil A: 60
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 410610-6742 | 1" | 1 / 4 " | 36 psi | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €65.15 | |
A | 4118210-6742 | 1.75 " | 1 / 2 " | 36 psi | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €235.79 | |
A | 411210-6742 | 1.75 " | 3 / 8 " | 26 psi | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €92.09 | |
A | 4112210-6742 | 1.125 " | 3 / 8 " | 45 psi | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €199.78 | |
A | 4112110-6742 | 1.375 " | 3 / 8 " | 36 psi | 9 / 16 " | 3 / 32 " | €144.40 | |
A | 41247110-6742 | 2.375 " | 5 / 8 " | 30 psi | 7 / 8 " | 1 / 8 " | €293.54 | |
A | 411810-6742 | 2.875 " | 1 / 2 " | 20 psi | 5 / 8 " | 1 / 16 " | €130.31 | |
A | 4135210-6742 | 3" | 1" | 36 psi | 1.5 " | 1 / 4 " | €973.53 | |
A | 413110-6742 | 3.25 " | 3 / 4 " | 26 psi | 1" | 1 / 8 " | €358.14 | |
A | 4135110-6742 | 3.75 " | 1" | 28 psi | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €672.80 | |
A | 4106710-6742 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 49 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | €103.14 | |
A | 410210A-6742 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 62 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €54.84 | |
A | 41939110-6742 | 5.5 " | 1.25 " | 24 psi | 1.625 " | 3 / 16 " | €937.07 | |
A | 413510-6742 | 5.125 " | 1" | 20 psi | 1.25 " | 1 / 8 " | €412.22 | |
A | 414010-6742 | 5.875 " | 1.5 " | 26 psi | 2" | 1 / 4 " | €1,427.63 | |
A | 4102310-6742 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 45 psi | 5 / 16 " | 1 / 16 " | €58.62 | |
A | 414210-6742 | 9.375 " | 2" | 20 psi | 2.5 " | 1 / 4 " | €1,889.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karışım Vanaları
- Kapsüllenmiş Kimyasal Giysiler
- Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- Flanş Kaplin Aksesuarları
- Pompa Aksesuarları
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Merdiven Platformları ve İskele
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Kılavuzlar
- PENTEK Yüksek Akışlı, Polipropilen Keçe Filtre Torbası
- INCOM MANUFACTURING Yansıtıcı Özellik İşaretçisi
- SAN JAMAR Temizleme Kovası
- KILLARK Patlamaya Dayanıklı Bağlantı Kesme Anahtarları
- MILLER - WELDCRAFT Nozul, Alümina, 5/16 İnç
- TB WOODS Konik Kilit Burçları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nano Hızlı Açılı Fişler
- HUMBOLDT Adam GBK Masaüstü Terazileri