EXTRACT-ALL
1980'lerin sonlarından bu yana Hava Kirliliği Giderme Sistemleri, Inc. (AIR Systems, Inc.), üniversitelerde, laboratuvarlarda, hastanelerde, kuyumcularda ve devlet tesislerinde iç mekan hava kalitesini sağlamak için Extract-All serisi hava temizleme sistemleri üretmektedir. Extract-All, havacılık, elektronik ve ilaç endüstrilerinde kullanım için küresel bir hava arıtma ekipmanı ve duman tahliye sistemi üreticisidir. Merkezi Wauwatosa, Wisconsin, ABD'dedir. Devamını Oku
filtre
HVAC ve Soğutma
Temizlik
İşleme
Kaynak
HVAC ve Soğutma filtre
hava FiltreleriHepsini gör
Hava Filtresi Filtreleri Verimlilikte herhangi bir azalma olmadan filtreleme sağlamak için karbon filtreleri, HEPA filtreleri ve hücre filtreleri gibi yedek hava filtresi filtrelerini içerir. Kokuları, dumanı, toz partiküllerini ve dumanı çıkarmak için hapsedecek şekilde tasarlanmıştır; Extract-All temiz hava istasyonlarıyla kullanım için ideal
Karbon Filtreleri filtre
Hava filtrelemeHepsini gör
Hava Filtresi Aksesuarları Ticari ve endüstriyel binalarda hava temizliğini geliştirmek ve dumanı, tozu, kokuyu ve dumanı gidermek için egzoz manşonlarını, duvara montaj braketlerini ve Y konektörlerini içerir. Y-konektörler bir 5 inç giriş ve 2-1 / 2 veya 3 inç boyutunda iki çıkışa sahiptir
hava Temizleme Dumanı, dumanı, tozu ve partikülleri temizlemek için çok aşamalı filtrelemeli hava filtreleri; küçük veya büyük ölçekli endüstriyel uygulamalar için idealdir. Akrilik yakalama başlıkları, backdraft kaynağı yakalama sağlar. Giriş manşonları, emiş kolları, duman çekiciler, toz toplayıcılar ve sis toplayıcı da mevcuttur
Duman Emiş Kolları Doğrudan kaynaktan dumanı, tozu, dumanı ve dumanı yakalamak için tasarlanmış endüstriyel sınıf duman tahliye kolları; kaynak, taşlama, karıştırma ve kesme uygulamaları için idealdir. Bir masaya monte edildiğinde kolay yukarı, aşağı ve 360 derece ayarlara sahiptir
ÜfleyicilerHepsini gör
Radyal Bıçaklı Üfleyici, Kayış Tahrikli Duvarlara, banklara veya zemine kolay montaj için montaj braketlerine sahip duman ve toz için egzoz üfleyiciler. Düşük gürültülü çalışma (maks 74 dB). 6 adede kadar aspiratör koluna kadar akış formunu idare edebilen tamamen kapalı motor tasarımı. Açık, damlamaya karşı korumalı motor muhafazalarında da mevcuttur
Hepsini Çıkar hakkında
Extract-All ürün kataloğu, hava filtresi filtreleri, kabin vantilatörleri, toz toplayıcılar, kayış tahrikli radyal kanatlı üfleyiciler ve yağ buharı toplayıcıları içerir. Markanın toz toplayıcıları, atık malzeme yakma fırınları ve üretim tesislerinden duman, duman ve diğer havadaki kirleticilerin uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Büyük toz parçacıklarını %99.999 verimli yangın geciktirici kartuştan ayıran benzersiz bir siklonik bırakma özelliğine sahip kendi kendini temizleyen bir kartuş filtreye sahiptirler. Marka da üretiyor duman tahliye kolları Lehim dumanlarını, solvent kokularını ve zımpara tozunu etkili bir şekilde yakalamak için kolun erişimini artıran uzun, duvara monte döner bom (maksimum 120 inç uzunluk) ile.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Extract-All ürünlerinin model numaraları genellikle eşdeğer Dayton, Honeywell, Aprilaire ve Ultra-Sun Parça Numarası'lerine (üreticinin parça numaraları) atıfta bulunur. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş hava temizleyicileri, duman tahliye kolları ve aksesuarları arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.
Kargo
Bu Extract-All ürünleri, boyut olarak küçükten büyüğe kadardır ve kompakt paketleme gerektirebilir. Kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundurlar.
Başlıca Ticari İsimler
Emiş-Tüm Salon Saf Havası
Extract-All salon saf hava sistemleri, renklendirme, vurgulama ve iç mekan havasını yoğun bakımlarla dolduran kalıcı bakımlar gibi salon prosedürlerini içeren güzellik salonu uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. ...Daha fazla oku
Tüm Dental Temiz Havayı Ayıkla
Extract-All dental temiz hava sistemleri, denta'daki kazıyıcılar ve matkaplar gibi yüksek hızlı ekipmanlardan VOC'ler, toz, partikül madde, patojenler ve biyolojik madde gibi kirleticileri çıkarmak için kullanılır....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Extract-All ürünlerinin uyduğu standartlar nelerdir?
Extract-All hava temizleme ve duman tahliye sistemleri, personel güvenliğini sağlamak için OSHA tarafından zorunlu kılınan standartlara uygundur.
Kaynak yakalama ve ortam havası temizleme sistemleri arasındaki fark nedir?
Source Capture hava temizleme sistemleri, işçilerin solunum sistemlerine zarar veren zararlı ve tehlikeli partikülleri en aza indirmek için kirleticilerin üretildiği alanın içine / çevresine kurulur. Bu sistemlerin çoğu, istenen yerde yeterli hava akışı sağlamak için serbestçe hareket edebilen başlıklara sahiptir. Ortam havası filtreleme sistemlerinin kurulumu ve alan boyunca temiz hava akışını sürdürmesi nispeten kolaydır. Genellikle dumanı/dumanları yukarıya çekmek için havai mahallere kurulurlar.
Negatif hava makinesinin kullanım alanları nelerdir?
Extract-All negatif hava makineleri, kirli havayı çekerek, filtreleyerek ve ardından dışarı atarak kontrollü bir alanda negatif basınç oluşturur.
Uygulama için doğru filtre nasıl seçilir?
- Kimyasal dumanlar, gazlar, kokular veya buharlar için aktif karbonlu bir adsorpsiyon modülü kullanın.
- Toz, duman veya buğu gibi ince parçacıklar için birincil parçacık filtresi kullanın.
- Hem görünür partikül hem de gaz halindeki buharlara sahip uygulamalar için çok aşamalı filtre kurulumları kullanın.
Extract-All sistemlerinin içindeki motorlar nasıl tasarlanır?
Fan motorlarımızın çoğu tamamen kapalıdır ve termal olarak korumalıdır. Üfleyiciler ayrıca dinamik olarak dengelenmiştir. Ortam sıcaklığı, görev döngüsü vb. dahil olmak üzere çalışma koşullarına bağlı olarak tipik motor ömrü 100,000 saattir.