FAG BEARINGS
filtre
Güç iletimi
Güç iletimi filtre
YatakHepsini gör
Açısal Temaslı Rulmanlar Yüksek eksenel ve radyal yükleri karşılaması amaçlanmıştır ve elektrik motorlarında, dişli kutularında ve kavramalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 22300 rpm maksimum dönüş hızı sunar ve bir NBR conta ve bir katı pirinç / çelik / poliamid kafes içerir
Silindirik Makaralı Rulmanlar Yüksek radyal ve darbeli yükler içeren uygulamalar için uygun, yağlı silindirik makaralı rulmanlar. Sırasıyla 415000 ve 390000 lb'ye kadar statik ve dinamik yük kapasitelerine sahiptir ve -22 ila 302 derece F arasındaki sıcaklıklarda kolayca çalışabilir
Radyal Rulmanlar Kolay yük taşıma için makara sistemlerindeki uygulamalar, çekiş tekerleklerinin sürtünmesiz dönüşünü sağlamak için konveyör bantları ve tekerleklerde ve motorlarda hareket için otomobillerde idealdir. 142000 lb maksimum dinamik yük kapasitesine sahiptir ve farklı iç ve dış çaplarda sunulur
Oynak Makaralı Rulmanlar Açısal yanlış hizalamalar için destek sağlamak üzere tasarlanmış çift sıralı oynak makaralı rulmanlar. Her iki yönde de ağır radyal ve eksenel yükleri kolayca kaldırabilir
Fag Rulmanlar Hakkında
Şimdilerde Schaeffler India Limited olarak bilinen FAG Bearing India Ltd., silindirik ve oynak makaralı rulmanlar, açısal temaslı rulmanlar ve radyal bilyalı rulmanların lider üreticisidir. Bu Fag yatakları (Schaeffler yatakları) tekstil, kağıt hamuru ve kağıt, otomotiv, güç aktarımı, inşaat ve elektrik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Markanın radyal bilyalı rulmanları, otomobil tekerlekleri ve motorlarında ve taşıma bantlarında, çekiş tekerleklerinin ve kasnak sistemlerinin kolay yük taşıma için sürtünmesiz dönüşünü sağlamak için kullanıma uygundur. Bu yataklar, poliamid- / çelik kafes, gres / Asonic GHY 72 ile yağlanan yataklar ve nitril kauçuk conta içerir. 142000 lb'ye kadar dinamik yük kapasitesine ve 17000 maksimum rpm değerine sahiptirler. Bayrak bilyalı rulmanlar, farklı iç çap ve dış çaplarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- A / C Soğutma
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Güç Makasları
- Tespit ve Kilit Halkası Pensesi
- Delik testereleri
- Bahçe Hortum Makaraları Arabaları ve Askıları
- Tekerlek Tork Prizleri
- Deadlatch Donanımı
- W F HARRIS LIGHTING LED Armatür Ürünü
- ROTHENBERGER Elektrikli Boru Kesici
- KILLARK memeler
- ALTRONIX Güç Kaynakları 8 PTC, 115VAC Giriş Voltajı
- AMERICAN TORCH TIP Kalkan Kupaları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Şişirme Tüpleri
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Bağlantı Yivleri, Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES CPVC Lab Küresel Vanalar, Vana Ve Adaptörler Dişli Uçlar, FKM
- EATON Aegis Serisi Enerji Hattı Filtreleri
- MILWAUKEE askılar