FAG RULMANLAR Tek Sıralı Radyal Bilyalı Rulmanlar
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Delik Dia. | Kafes malzemesi | Tip | genişlik | Dinamik Yük Kapasitesi | Sektör Numarası | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 30mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 16mm | 20,800 lb | HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 10300 | €881.19 | |
A | HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 17mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 12mm | 10,400 Lb. | HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 17000 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 35mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 21mm | 33,500 lb | HC6307-2RSR-TVH-L207-C3 | 5600 | €2,001.89 | |
A | HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 40mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 23mm | 42,500 lb | HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 | 5000 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 20mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 14mm | 13,900 lb | HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 14600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 32 Derece ila 248 Derece F | 25mm | Poliamid | Çift Mühürlü | 15mm | 15,000 lb | HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3 | 12300 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6215-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 75mm | Çelik | Açılış | 25mm | 70,000 Lb. | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6311-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 55mm | Çelik | Açılış | 29mm | 83,000 lb | 6311-J20AA-C3 | 8500 | €1,505.33 | |
B | 6314-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 70mm | Çelik | Açılış | 35mm | 115,000 lb | 6314-J20AA-C3 | 6800 | €1,846.25 | |
B | 6217-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 85mm | Çelik | Açılış | 28mm | 89,000 lb | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6318-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 90mm | Çelik | Açılış | 43mm | 142,000 lb | 6318-J20AA-C3 | 4900 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6309-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 45mm | Çelik | Açılış | 25mm | 56,000 lb | 6309-J20AA-C3 | 9500 | €1,027.79 | |
B | 6313-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 65mm | Çelik | Açılış | 33mm | 100,000 lb | 6313-J20AA-C3 | 7300 | €1,708.63 | |
B | 6312-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 60mm | Çelik | Açılış | 31mm | 89,000 lb | 6312-J20AA-C3 | 7900 | €1,561.38 | |
B | 6218-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 90mm | Çelik | Açılış | 30mm | 102,000 Lb. | 6218-J20AA-C3 | 6300 | €332.14 | |
B | 6315-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 75mm | Çelik | Açılış | 37mm | 123,000 lb | 6315-J20AA-C3 | 6300 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6316-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 80mm | Çelik | Açılış | 39mm | 131,000 lb | 6316-J20AA-C3 | 5400 | €2,311.96 | |
B | 6317-J20AA-C3 | 32 Derece ila 302 Derece F | 85mm | Çelik | Açılış | 41mm | 141,000 lb | 6317-J20AA-C3 | 5000 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Masa Aksesuarları
- Bölme Tankı Ek Parçaları
- Lastik Tutucular ve Şişiriciler
- Hortum Rakorlarını Takın
- Sıcaklık Test Şeritleri
- Fenerler
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Toprak Arıza Koruması
- Ergonomi
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra SHP
- DIXON Sabit Akış Polikarbonat Sis Nozulları
- THOMAS & BETTS Contalar
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 1 1/2-18 Unef
- EATON D64 Serisi İzleme Röleleri
- MARTIN SPROCKET Tek Yönlü Dipçik C Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 28B-1 Zincir Numarası
- LEWISBINS Plexton Serisi Hazneler
- APPROVED VENDOR Rulo Stokları
- BISHOP-WISECARVER Lineer Kılavuz Taşıyıcı Tertibatları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Ebatlı, MSRS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler