GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC
filtre
El Aletleri
Test Cihazları
laboratuar Malzemeleri
Elektrikli El Aletleri
İşleme
Su tesisatı
Güvenlik
Malzeme taşıma
Pnömatik
Kaynak
Filo ve Araç Bakımı
Electrical
donanım
El Aletleri filtre
Ölçme ve Yerleşim AraçlarıHepsini gör
Arama Kaliperleri 0-6 inç ölçüm aralığındaki İnç / Metrik kadranlı kaliperler; iç, dış, derinlik ve adım ölçümleri yapmak için idealdir. Yüksek mukavemetli plastik veya paslanmaz çelikten yapılmıştır ve parlamayan lensli kolay okunur kadrana sahiptir
Dijital Açı Bulucular Dijital Kumpaslar İç, dış, derinlik ve basamak boyutlarını ölçmek için tasarlanmıştır. Ekstra geniş, okunması kolay dijital ekran, ölçümü ondalık ve kesirli inç ve milimetre cinsinden görüntüler. Pil gücünü korumak için otomatik kapanma işlevi ile entegre edilmiştir
Pusula Hazırlama Kullanıcıların doğru daireler veya yaylar çizmesine ve çizmesine izin vermek için kurşun kalemlerle kullanım için; çizim ve navigasyon uygulamaları için idealdir. 8 inç çapa kadar işaretlemeye izin vermek için yay gerginliği ayarı ve hassas kenar işaretlemesi sunmak için çizme kılavuzları ile entegre edilmiştir.
Delik Delme Delikleri ve Tel Ölçerler Kesirli matkap uçlarının boyutlarını hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamak için devlet şartnameleri GG-G-86b ile uyumludur. Nihai hassasiyet için toleransları kapatmak için daha fazla işlenmiş ve taşlanmış ısıl işlem görmüş, ağır çelik konstrüksiyona sahiptir. 1/16 - 1/2 inç ölçüm aralığında gelin
Pin Ziyaretleri Farklı takım boyutlarıyla kullanım için benzersiz çene kapasitesine sahip sertleştirilmiş çelik pens özelliği; küçük aletlerin yerinde tutulmasına izin verin. İçi boş, nikel kaplı gövdeye sahip seçilmiş modeller, pimli mengenenin uzun çubuklar veya tel ile kullanılmasına izin verir
Hassas Ölçüm Aleti Kitleri # 300/1 endüstriyel hassasiyette 6 Esnek çelik cetvel, # 383NX teleskopik manyetik pikap, # 87 cep otomatik merkez zımbası ve # 88 tungsten karbür nokta çiziciden oluşur. Tüm aletler, cepte ayrı ayrı depolamaya izin veren bir cep klipsi ile donatılmıştır
Protractors Eğimleri ayarlamak ve açıları ölçmek ve aktarmak için tasarlanmıştır. Aleti istenen konuma kilitleyen tırtıklı bir kilitleme somunu ile daha da entegre edilmiş 6 inç paslanmaz çelik döner iletki kolu özelliği. Seçili modeller geniş, okuması kolay bir ekrana sahiptir
Kurallar ve Düz Kenarlar Mühendislik ve inşaat bütünlüğünü sağlamak için doğru ölçümleri sürdürmek için kullanılır; doğruluk için ABD Hükümeti Spesifikasyonu GGG-R-791f'yi karşılayın veya aşın. Ultra ince siyah derecelendirmeler, kolay okumaya izin verir
Yazanlar ve Araştırmalar Metal ve ahşap iş parçalarını işaretlemek ve konumlandırmak için tasarlanmıştır; Ek güvenlik sağlamak için tırtıklı gövdeye dönüşen merkezsiz taşlanmış çelik uç özelliğine sahiptir. Çizicinin yuvarlanmasını önleyen altıgen kapak ile entegre edilmiştir
Trammeller ve Trammel Point Setleri Ölçümleri aktarmak, yayları çizmek ve büyük daireler çizmek için tasarlanmıştır; mesafeleri doğru ölçmek ve işaretlemek için kullanılır. İnce işaretleme sağlayan ince ayar vidalarına sahiptir. Kelepçe açıklığı 5/8 ila 1-1 / 2 inç kirişe uyar
Sürmeli kompas Hızlı ve doğru iç ve dış çap ölçümleri yapmak için dereceli bir ölçek boyunca hareket eden kayan çenelerle eşleştirilmiş sabit çenelere sahiptir. Yuvalarda ve küçük deliklerde kullanım için uzatılabilir derinlik ölçerlerle birlikte gelir. Metrik ve emperyal ölçümlerde mevcuttur
İnceleme ve Alma AraçlarıHepsini gör
Kancalar ve Seçtikleri Kapalı çalışma alanlarında çatal pimlerin kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlayan benzersiz örgülü kanca şekline sahiptir. Çekme veya bükme hareketiyle ekstraksiyona izin veren bileşik bükme tasarımına sahip olun. Rahat tutuş sağlamak için ağır hizmet tipi plastik tornavida sapıyla entegre edilmiştir
Muayene Aynaları Otomotiv onarımları ve makine bakım işleri için tasarlanmıştır; 360 derece dönebilen tam parlatılmış, kırılmaya dayanıklı cam aynalar, doğru konumlandırma ve sonsuz açı ayarlamaları sağlamak için çift bilyeli mafsallar. Dairesel, dikdörtgen, yuvarlak ve kare şekillerde mevcuttur
İnceleme Alma Araç Kitleri Ekipmanı inceleyin ve ulaşılması zor yerlerden küçük nesneleri alın. Sapa bir bilye ve soket mafsal ile tutturulmuş, açı ayarı sağlayan cilalı cam aynaya sahiptir. Maksimum kullanıcı konforu sunan kaymaz yastıklı bir tutuş ile entegre edilmiştir
Manyetik Manyetikler Ulaşılması zor veya görülmesi zor çalışma alanlarından çelik ve demir parçaları ve tüm demirli malzemeleri almak için metal dedektör stiline ve eğilmez manyetikler sağlamak için güçlü, vinil kaplı bir mıknatısa sahiptir. 5.5 ila 40 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur
Alma Araçları Karanlık veya ulaşılması zor yerlerden eşyaları almak için basmalı, beyaz LED ampuller ve kolay erişim için dört uçlu yay çeliği alma pençeleri bulunur. Teleskopik timsah klipsleri ayrıca cep klipsli krom kaplı gövdede de mevcuttur
Cımbız Kullanıcıların parmakların kolayca kavrayamayacağı kadar küçük parçaları, değerli taşları ve tutturucuları almalarına yardımcı olun. Keskin, kavisli, pürüzsüz, tırtıklı, kör veya eğimli uç çeşitleri mevcuttur, steril ürünlerin bir yerden diğerine aktarılmasına izin verir. Seçili modeller, kullanıcı konforu için yastık tutacakları ile birlikte gelir
Zımba Keskiler ve El MatkaplarıHepsini gör
Merkez Zımbalar Tek elle yay vuruşlu ağır hizmet tipi otomatik merkez zımbaları; Marangozlar ve makineciler tarafından metal bir yüzey veya delik açılacak malzeme üzerinde işaret yapmak için yaygın olarak kullanılır. Sertleştirilmiş çelik uçlu ve tırtıklı parmak kavramalı hafif alüminyum gövdeye sahiptir
El Tipi Zımbalar Punch ve Keski Setleri Döner Punch Pense Çizik Bızlar
Sıhhi Tesisat AraçlarıHepsini gör
El Raybası Doğru boyutta delikler oluşturun, havşa deliklerini genişletin ve kesilmiş borulardaki, borulardaki ve kanallardaki çapakları temizleyin. Sac metaller, plastikler ve diğer malzemelerdeki hassas delikler için sertleştirilmiş, tavlanmış takım çeliği bıçakları. Yivli ve T şekilli sap çeşitlerinde mevcuttur
Boru ve Boru Kesiciler Kullanıcıların, elektrikçiler ve tesisatçılar tarafından kullanılan plastik boruları kesmesine izin verin. Pürüzsüz, temiz kesimler için borular üzerinde maksimum kavrama basıncı sağlamak için sekiz tıklamalı cırcır mekanizmasına sahiptir. 5 ila 8.5 inç toplam uzunluklarda mevcuttur
Sıhhi Tesisat Özel Araçları Sıhhi tesisat kurulumları, bakım ve onarım projeleri için ağır hizmet tipi boru kesiciler ve dahili boru anahtarı setleri içerir. Boruların çapaklarını almak için iki kesici kenarlı tam boyutlu, katlanabilir raybalara ve uygulanan torku artırmak için büyük yivli topuzlara sahip boru kesiciler
Boru Bükücüler Bakır, pirinç, alüminyum, ince duvarlı borular ve yumuşak telleri ve çubukları tek bir hareketle 90-180 derece aralığında bükmek için dayanıklı, döküm alaşımlı yapıya sahiptir. Daha fazla kaldıraç sağlamak için ekstra uzun kollarla entegre edilmiştir
General Tools & Instruments Llc Hakkında
General Tools & Instruments LLC, çeşitli hassas ölçümler, tesis bakımı, sıhhi tesisat, muayene ve mekanik işler için yüksek kaliteli el aletleri, dijital aletler ve aletler üretiminde dünya lideridir. Genel Aletler kataloğu ETL, FSC ve SAE standartlarını karşılar ve esnaf, zanaatkarlar, yapı ustaları ve mekanikçiler tarafından kullanılan 1000'den fazla sıhhi tesisat, ahşap işleme, inceleme, hassas ölçüm ve denetim araçlarını içerir. General Tools tarafından sunulan Ölçme Araçları kategorisi, pergeller, mikrometreler, kareler, açıölçerler, göstergeler, termometreler, nem ölçerler, psikrometreler, ölçüm bantları ve pusulalardan oluşur. Kaliperler, inç veya milimetre cinsinden iç, dış, derinlik ve adım ölçümleri yapmak için kullanılır. Farklı ölçüm aralıkları ve doğruluklara sahip sürmeli, kadranlı, dijital ve yaylı kumpas çeşitleri mevcuttur. Genel Aletler termometreleri, ortam ve yüzey sıcaklıklarını ölçmek için kullanılır ve kadran ve dijital okuma seçenekleriyle temaslı ve temassız modellerde mevcuttur. Raptor Supplies farklı aralıklarda ve doğruluklarda bu Genel Araçların çeşitliliğini sunar.