MITUTOYO Digimatic Göstergesi
stil | Model | doğruluk | Kalibrasyon Sertifikası | Aralık | çözüm | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 543-796B | 0.0001 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | €469.14 | |
B | 543-793BCERT | 0.0001 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.001 "/ 0.001 mm | €542.36 | |
C | 543-558A | 0.0001 " | Yok hayır | 2 "/ 50.8 mm | 0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm | €1,170.59 | |
B | 543-793B | 0.0001 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.001 "/ 0.001 mm | €424.84 | |
D | 543-796 | 0.0001 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | €475.57 | |
E | 543-472B | 0.0001 " | Yok hayır | 1 "/ 25 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | €934.30 | |
F | 543-552A sertifikalı | 0.0001 " | Evet | 1 "/ 25 mm | 0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm | €1,093.50 | |
D | 543-796CERT | 0.0001 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | €557.73 | |
G | 543-392B | 0.0001 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | .00005 "/0.001 mm* | €730.17 | |
E | 543-472BCERT | 0.0001 " | Evet | 1 "/ 25.4 mm | 0.005 "/ 0.001 mm | €923.36 | |
G | 543-392BCERT | 0.0001 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | .00005 "/0.001 mm* | €732.03 | |
H | 543-783BCERT | 0.0008 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €347.06 | |
I | 575-123CERT | 0.0008 " | Evet | 1 "/ 25.4 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €389.72 | |
I | 575-123 | 0.0008 " | Yok hayır | 1 "/ 25 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €308.04 | |
H | 543-783B | 0.0008 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €284.14 | |
B | 543-783CERT | 0.0008 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €352.34 | |
B | 543-783 | 0.0008 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €280.69 | |
J | 543-402B | 0.001 " | Yok hayır | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €518.86 | |
J | 543-402BCERT | 0.001 " | Evet | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.005 "/ 0.01 mm | €604.28 | |
K | 543-562A | 0.0015mm | Yok hayır | 1.2 "/ 30.4 mm | 0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm | €1,460.12 | |
K | 543-562A sertifikalı | 0.0015mm | Evet | 1.2 "/ 30.4 mm | 0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm | €1,508.97 | |
K | 543-564A sertifikalı | 0.0015mm | Evet | 2.4 "/ 60.9 mm | 0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm | €1,678.20 | |
K | 543-564A | 0.0015mm | Yok hayır | 2.4 "/ 60.9 mm | 0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm | €1,850.81 | |
L | 543-474B sertifika ile | 0.03mm | Evet | 25.4mm | 0.01mm | €831.77 | |
L | 543-474B | 0.03mm | Yok hayır | 25.4mm | 0.01mm | €735.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Tipi Fan Termostatları
- Kule Işık Bağları ve Kaideleri
- Şantiye ve Restorasyon Nem Alıcılar
- Kablosuz Basma Düğmeleri
- Isı Pompası Ters Çevirme Vanaları
- Elektrik kutuları
- Alet Saklama
- Su Şartlandırma
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Kılavuzlar
- PROTO Açılı Açık Uçlu Anahtar Seti, 9 Parça
- EXTECH Boncuk Teli Sıcaklık Probu
- TOUGH GUY Baca Fırçası Teli
- APPROVED VENDOR Dişli Saplı Matkap Ucu
- HARRINGTON SNERP Serisi, Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mandallı Konteyner Kapakları
- APPROVED VENDOR Tri Clover Uyumlu Valf Yedek Koltuk Takımları
- 80/20 45 Serisi Kör Tapalar
- BROAN NUTONE Oda Tarafı Serisi Egzoz Fanları
- HUMBOLDT Yüksek Sıcaklık Brülörleri