GENIE
1966'dan beri Genie Industries, montaj hatlarında, depolarda, şantiyelerde ve rıhtımlarda kullanım için son derece güvenilir malzeme taşıma çözümleri sunmaktadır. Şirketin merkezi Redmond, Washington'dadır. Devamını Oku
filtre
Malzeme taşıma
laboratuar Malzemeleri
Pnömatik
El Aletleri
Malzeme taşıma filtre
Malzeme AsansörleriHepsini gör
Ters Çevrilebilir Çatal Manuel Malzeme Asansörleri Güvenilir tutma mekanizması kullanarak, yukarıdan monte edilen nesneleri ve duvarları kurulum için sabit tutmak üzere tasarlanmıştır. Maksimum 500 lb yük kaldırma kapasitesine sahiptir ve farklı kaldırma yüksekliği ve boyut varyantlarında mevcuttur
Manuel Malzeme Kaldırma Aksesuarları Manuel veya karşı ağırlıklı forkliftlerin veya istifleyicilerin çok yönlülüğünü ve verimliliğini artırmak için çatal uzantıları, merdivenler, kaldırma bomları, yük platformları, tekerlekler ve diğer malzeme kaldırma aksesuarlarını içerir
Platform Kaldırma ve İstifleme Aksesuarları Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmış 20 lb CO2 tankları içerir; Genie ekipman asansörleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır (18F655 ve 18F656 modelleri)
Platform Asansörleri Maksimum yük kaldırma kapasitesi 300 lb olan standart platform asansörleri; garajlarda, depolarda ve yükleme rampalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam bir alüminyum çerçeveye sahiptir ve manuel ve pille çalışan çeşitleri mevcuttur
Portatif Malzeme Asansörleri Malzeme işleme endüstrilerinde ağır yükleri (1000 lb'ye kadar) kaldırmak için tasarlanmıştır. Kolay yükleme ve boşaltma için önden döner ve iz bırakmayan tekerleklere sahip eğimli bir platform içerir. Seçili modeller, ek güvenlik için sahada monte edilebilen ayak frenleriyle birlikte gelir.
Makaslı Kaldırma Masaları
Forkliftler ve Forklift AtaşmanlarıHepsini gör
ForkLift ve Ataşman Aksesuarları Genie 33366-SGT Tek Çatal Uzatma ile kullanım için yüksek kaliteli çelikten yapılmış çatal uzatma pimleri içerir
Vinçler ve Festoon EkipmanlarıHepsini gör
Pergel Vinç Bileşenleri Maksimum yük kapasitesi 16 lb (2 kg) olan 300 inç uzunluğunda ve 136 inç genişliğinde platforma sahip çelikten yapılmış beşik ataşmanları; çeşitli malzeme kaldırma uygulamaları için ideal
Genie Hakkında
Genie'nin ürün yelpazesinde platform asansörleri, laboratuvar mikserleri, personel asansörleri, havada çalışma platformları, telehandler'lar ve ışık kuleleri bulunur. Cin taşınabilir malzeme asansörleri 1000 lb'ye kadar olan elektronik aletlerin kaldırılması ve taşınması ve çalışma masası olarak işlev görmesi için tasarlanmıştır. Bu Genie kaldırma ve istifleme ekipmanı, kamyonete kolay yükleme için önden döner, iz bırakmayan tekerleklere ve ek güvenlik için sahada takılabilen ayak frenlerine (belirli modellerde) sahip eğimli bir platforma sahiptir. Genie SLA-10 Serisi Superlift Advantage asansörleri, hem geniş yükleri hem de dar kapıları taşımak için ideal, tamamen ayarlanabilir bir istif tabanı ile donatılmıştır. markanın laboratuvar karıştırıcıları eller serbest veya dokunmatik çalışma ve 600 - 3200 rpm değişken hız kontrolü özelliğine sahiptir. Soğuk oda veya inkübatörlerde tüp veya kapların içeriğini karıştırmak için kullanılırlar. Bu laboratuvar mikserleri, bir açılır kap ve 3 inçlik bir platformla gelir.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Genie Parça Numarası'leri, eşdeğer Eberebach, Benchmark Scientific ve Beech model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Genie ürünleri mevcuttur.
Kargo
Bu Genie kaldırma ekipmanı ürünleri, küçükten büyüğe çeşitli boyutlardadır. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu Genie ürünleri, minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Genie Hızlı Direk
Genie Fast Mast, seçili Genie bomlu liftlerde bulunan ve bomun daha hızlı konuşlandırılmasına ve geri alınmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, iş sahasındaki verimliliği azaltmak için tasarlanmıştır....Daha fazla oku
Genie XChassis Genişleyen Dingil Sistemi
Bu genişleyen akslar, operatörün iş sahasında stabiliteyi ve manevra kabiliyetini iyileştirmek için makinenin dingil mesafesini genişletmesine veya daraltmasına olanak tanır. Bu özellik, makine engebeli yollarda hareket ettiğinde kullanışlıdır....Daha fazla oku
Genie Kaldırma Güç Sistemi
Bu sistem, harici bir güç kaynağı gerektirmeden platforma elektrik enerjisi sağlar. sağlamak için birlikte çalışan bir jeneratör, bir invertör ve bir güç yönetim sisteminden oluşur....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Genie havai çalışma platformlarının hangi modelleri Genie Lift Power sistemine sahiptir?
Genie Z-60/37 FE ve Genie Z-45 XC platform ünitelerinde Genie Lift Power sistemi bulunur.
Markanın havada çalışma platformlarının bakımı nasıl yapılır?
- Makine ve bileşenlerini düzenli olarak kontrol edin.
- Özellikle tozlu veya kirli koşullarda kullandıktan sonra makineyi düzenli olarak temizleyin.
- Hidrolik sıvısı ve motor yağı gibi uygun sıvı seviyelerini kontrol edin ve koruyun.
- Filtreleri gerektiği gibi değiştirin.
- Hortumlar, kablolar ve lastikler gibi aşınmış veya hasarlı bileşenleri inceleyin ve değiştirin.
Genie portatif malzeme asansörleri nelerdir?
Genie portatif malzeme asansörleri, inşaat malzemeleri ve ekipmanları gibi ağır yükleri kapalı alanlarda kaldırmak ve taşımak için tasarlanmış kompakt, hafif makinelerdir. İnşaat, depolama ve imalat uygulamalarında kullanılırlar.