GOULDS WATER TECHNOLOGY
1848 yılında kurulan, bir Xylem alt markası olan Goulds Water Technology, tarım, inşaat işleri, ticari ve hafif endüstriyel su ve atık su uygulamaları için su pompaları üretmektedir. Devamını Oku
filtre
Pompalar
Motorlar
Su tesisatı
Güvenlik
Güç iletimi
Pnömatik
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
Filo ve Araç Bakımı
Electrical
donanım
Pompalar filtre
Santrifüj PompalarıHepsini gör
Hidrofor Pompaları ve Sistemleri Daha yüksek akış hızları elde etmek ve pervanelerdeki basıncı artırarak yüksek sistem yükünün üstesinden gelmek için tasarlanmış tek kademeli santrifüj pompalar. 316L paslanmaz çelik / Noryl / paslanmaz çelik pervaneye sahiptir ve farklı hp ve amper değerlerinde sunulur
Kimyasal Dirençli Pompalar Çok Kademeli Hidrofor Pompaları ve Sistemleri Düşük sıvı akışında yüksek basınç performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onları basınç yükseltme ve ters ozmoz sistemleriyle kullanım için ideal kılar. Dökme demir / paslanmaz çelik / pirinç muhafazaya sahiptir ve 70 gpm'ye kadar (40 psi'de) akış hızlarında mevcuttur
Kendinden Emişli Basınç Pompaları Optimum pompa performansı için pervaneyi kendi kendine hazırlamak için hava-su karışımı kullanın. Sürekli çalışan bir motora ve kolayca erişilebilen tahliye tapalarına sahiptir
Kendinden Emişli Pompalar Pompanın içindeki sıvıyı çekmek için emme hattında bir vakum oluşturmak üzere tasarlanmış santrifüj pompalar. 184JM / 182JM çerçeveye ve sürekli hizmet TEFC / ODP motora sahiptir ve 71 psi'ye kadar basınçları kaldırabilir
Düz Merkez Boşaltma Pompaları Sürekli çalışan bir motora ve su sirkülasyonu, sulama ve hidrofor hizmetlerinde kullanım için kolayca erişilebilen tahliye tapalarına sahip 60 hz santrifüj pompalar. Merkez hattı NPT (giriş ve çıkış) bağlantılarından oluşur ve farklı akış hızlarında mevcuttur
Düz Santrifüj Pompalar Pompalama ve püskürtme işlemlerinde sıvı transferi için kullanılan yakın akupleli santrifüj pompalardır. Tüm radyal veya eksenel itme yüklerini taşımak için bilyalı / kovanlı yataklara sahiptir ve 5-, 6- ve 8 inç çaplı varyantlarda sunulur
Hazne Atık ve Kanalizasyon PompalarıHepsini gör
Atık Su Pompaları Höyük tipi septik sistemlerde kullanılan dalgıç pompalar, katı içeren suyu pompalamak için çamaşır boşaltma ve karter veya gri su giderme işlemlerinde kullanılır. 230 V'a kadar voltaj değerlerinde ve maksimum 3450 rpm motor hızında sunulur
Öğütücü Pompalar Atık suyu ince bir bulamaç haline getirmek ve kanalizasyon sistemine pompalamak için kullanılır. Otomatik termal koruma, bronz / dökme silikon bronz pervane ve kapasitör başlatma motoruna sahiptir
Dalgıç Kanalizasyon Pompaları Kanalizasyon havuzlarından fosseptiklere atık suları (katı ve sıvılar) pompalamak için kullanılır ve konut ve ticari hizmetlerde dayanıklı, tıkanmayan bir pervane çalışması sunar. Farklı pompa kapasiteleri ve amper konfigürasyonlarında mevcuttur
Dalgıç Karter Pompaları Karter Pompası Aksesuarları
Goulds Su Teknolojisi Hakkında
Goulds Water Technology'nin kapsamlı kataloğunda kendinden emişli basınç, dalgıç pis su, düz ve yardımcı pompalar ve aksesuarlar bulunur. markanın dalgıç atık su pompaları belediye ve alt bölüm kaldırma istasyonları, endüstriyel susuzlaştırma hizmetleri, kanalizasyon sistemleri ve atık su arıtma tesislerindeki uygulamalar için idealdir. 3 inç'e kadar katı atıkları işleyebilirler ve pis suyu (hem sıvı hem de katı) bir lağım havuzundan foseptik tankına aktaran dinamik olarak dengelenmiş, tıkanmayan bir çarka sahiptirler. Bu pompalar sürekli çalışma için tasarlanmıştır ve kapasitörle etkinleştirilen / yağla doldurulmuş bir motor (maksimum hız 3450 rpm) ve sıvı sızıntısını önlemek için contalı paslanmaz çelik / silisyum karbür millerden oluşur. Goulds Su Teknolojisi çok kademeli yükseltici pompalar düşük sıvı akışında yüksek basınç performansı sağlar ve basınç yükseltme ve ters osmoz sistemleriyle kullanım için idealdir. Dökme demir / paslanmaz çelik / pirinç gövdeye sahiptirler ve 70 GPM'ye (40 psi'de) kadar akış hızlarında mevcutturlar.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Goulds Water Technology'nin Parça Numarası'leri, eşdeğer Dayton & Little Giant model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Goulds Su Teknolojisi pompalarına sahiptir.
Kargo
Bu Goulds Su Teknolojisi ürünleri, küçükten büyüğe çeşitli boyutlardadır. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
GT IRRI-GATOR
Bunlar santrifüj pompalar Optimum pompa performansı için çarkı kendinden doldurmak için bir hava-su karışımı kullanın. Sürekli hizmet motoruna sahiptirler ve kolayca...Daha fazla oku
HydroPro Basınçlı Tanklar
Bu tanklar, hava ve suyu ayıran ve aynı zamanda hava yükünü koruyan bütil kauçuk diyaframlara sahiptir. Verimli tasarımları, pompa açma/kapama döngülerini azaltarak daha uzun motor ve anahtar ömrü sağlar ve...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Goulds Water Technology ürünlerinin uygulamaları nelerdir?
Ürünleri su temini, basınç yükseltme, sulama, HVAC, atık su, susuzlaştırma ve diğer çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır.
Goulds'un dalgıç ve jet pompaları arasındaki farklar nelerdir?
Dalgıç pompalar su altına, jet pompalar ise yer üstüne kurulur.
Markanın santrifüj ve pozitif deplasmanlı pompaları arasındaki farklar nelerdir?
Santrifüj pompalar, bir akış oluşturmak için dönen bir pervane kullanırken, pozitif yer değiştirmeli pompalar, sıvıyı hareket ettirmek için ileri geri hareket eden veya dönen bir mekanizma kullanır. Santrifüj pompalar yüksek debili, düşük basınçlı uygulamalar için uygunken, pozitif deplasmanlı pompalar düşük debili, yüksek basınçlı uygulamalar için uygundur.
Goulds Water Technology'nin genel merkezi nerededir?
Markanın menşei Seneca Falls, New York, ABD'dir.