GRACO
filtre
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Su tesisatı
Pnömatik
Dış mekan ekipmanları
Yağlama
donanım
Boya Ekipman ve Malzemeleri filtre
Boya Püskürtücüler ve AksesuarlarHepsini gör
Havasız Püskürtme Tabancaları İğnenin sıvılara maruz kalmasını önlemek için tamamen kapalı bir tasarıma ve kolay filtre erişimi için çıkarılabilir bir tetik korumasına sahip manuel püskürtme tabancaları. 2- / 4 parmak tetiklerinde başparmağın takıldığı bir güvenlik kilidi ile donatılmış olarak gelin. Ayrı püskürtme tabancası hortum kitleri de mevcuttur
Havasız Püskürtme Uçları ve Uç Muhafazaları 24 inç'e kadar fan desenleri ve 0.023 inç maksimum açıklık oluşturmak için Reverse-A-Clean x Switch Tip teknolojisinde çalışan tungsten-karbür püskürtme uçları. Anahtar Ucunu ters çevirerek tıkanıklıkları kolayca temizleyebilir. Ayrı 7/8 ve 11/16 inç dişli uç korumaları da mevcuttur
Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri Yüksek çıktı ve büyük uç boyutları gerektiren boyama işlemleri için idealdir. 3300 psi'ye kadar boşaltma basınçlarına dayanacak bakım gerektirmeyen bir tasarıma ve dahili bileşenleri korumak için tamamen kapalı, fırçasız bir DC motora sahiptir. Seçilen modeller bir araba ile birlikte gelir
El Tipi Boya Püskürtücüler Basınç dalgalanmaları olmadan tutarlı bir püskürtme fanı modeli sağlayan hassas kontrollü havasız püskürtücüler. Tam uç desteği sağlayan Triax üç pistonlu bir pompa ve sadece bir tornavida kullanarak pompa değişimine izin veren bir ProConnect özelliği içerir
HVLP Boya Püskürtme Sistemleri Daha az ısıyla yüksek hava akış hızları üretebilen TurboForce türbin tasarımına ve dökülmeden kolayca boya yeniden doldurulmasına olanak tanıyan yerleşik bir tabanca ve bardak tutacağına sahip yüksek hızlı, düşük basınçlı püskürtücüler. 11 ve 14 A konfigürasyonlarında mevcuttur
Boya Püskürtme Filtreleri İstenmeyen partikülleri boyadan ayırmak için değiştirilebilir ağ filtreleri. Uç tıkanmasını azaltın, püskürtme yüzeyini iyileştirin ve boya tabancasının ömrünü uzatın. Sırasıyla daha ince spreyler sağlamak ve daha kalın sıvıları işlemek için küçük ve büyük gözenekli yapı çeşitleri mevcuttur
Boya Tankı Hortumları Havasız püskürtme makinelerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Solventlere, asitlere ve bazlara dayanıklı kimyasallara dayanıklı bir hortum kapağına ve kullanıcının doğru hortumu seçmesine yardımcı olmak için basınç derecesine dayalı renk kodlu bir gövdeye sahiptir.
Püskürtme Tabancası Aksesuarları Araç aküsü şarj cihazları, uzun ömürlü kitler, elle tutulan püskürtme tabancası yeniden oluşturma kitleri, elle tutulan püskürtme tabancası tamir takımları, elde taşınabilir püskürtme tabancaları, saklama / başlatma kitleri, lityum iyon piller, pompa tamir takımları ve boğaz contaları içerir
Püskürtme Tabancası Bardakları Sifon, HVLP, geleneksel, basınçlı ve el tipi püskürtme makinelerinde depolanan boya kaynağına anında erişim sağlayın. Sızıntıları ve dökülmeleri önlemek için dişli kapaklara sahiptir
Püskürtme Tabancası Uzantıları Tavanları, zeminleri ve merdiven boşluklarını boyamak için kullanılır; kullanıcıların merdivenlerden düşmesini önleyin. Yüksek veya ulaşılması zor alanları boyamak için standart havasız püskürtme tabancalarına veya püskürtme uçlarına kolayca takılan özellik direkleri
Çizgi İşaretleme Makinesi / Aplikatörleri Kaldırımlarda, çimentolu yüzeylerde veya spor sahalarında şeritleri ve diğer işaretleri püskürtmek veya yuvarlamak için kullanılır. Kısıtlı alanlarda kolay kullanım için yakıt / pille çalışan bir motorla donatılmış taşınabilir bir tasarıma sahiptir
Graco hakkında
Graco, inşaat, imalat, işleme ve bakım endüstrilerinde akışkan işlemeye yönelik birinci sınıf pompa ve püskürtme ekipmanlarının lider üreticisidir. Şirketin ürün kataloğu havasız püskürtme tabancaları, el tipi boya püskürtücüler, boya tankı hortumları ve püskürtme tabancası uzantılarını içerir. Havasız püskürtme tabancaları, doğrudan büyük kovalardan veya boya tenekelerinden pompalamak üzere tasarlanmıştır ve sıkıştırmayla çalışan boya püskürtücülerden daha az aşırı püskürtmeye neden olur. Bu Graco püskürtme tabancaları, dokulu duvarlara ve düz olmayan yüzeylere daha hızlı ve eşit şekilde püskürtme yapmak için idealdir. Graco boya püskürtme filtreleri, istenmeyen parçacıkları boyadan çıkarmak, tıkanmayı azaltmak, püskürtme yüzeyini iyileştirmek ve boya püskürtücünün ömrünü uzatmak için kullanılır. Çok çeşitli Graco aksesuarları, havasız püskürtme uçları, püskürtme tabancası kapakları ve şerit işaretleme aplikatörleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.