A B Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 300 ila 999 lb. , Tekerlek Ürün Grubu: Sert Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: sert , Tekerlek Malzemesi: Paslanmaz çelik , Çekirdek Rengi: Gümüş , Çekirdek Malzemesi: Paslanmaz çelik , Çerçeve Kaplaması: Paslanmaz çelik , Çerçeve malzemesi: Tip 304 Paslanmaz Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 3 x 3 " , Yük katsayısı: 800 lb , Montaj Cıvatası Çapı: 3 / 8 " , İşaretleme olmayan: Yok hayır , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 2-5/8 x 3-5/8" , Plaka Boyutu: 4 x 4-1 / 2 " , Plaka Kalınlığı: 1 / 4 " , Plaka Tipi: B , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 200 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Paslanmaz Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Gümüş , Tekerlek Malzemesi: Tip 303 Paslanmaz Çelik , Tekerlek Genişliği: 2"