HEATHROW SCIENTIFIC
filtre
laboratuar Malzemeleri
Malzeme taşıma
Temizlik
Filo ve Araç Bakımı
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
laboratuar Malzemeleri filtre
Laboratuvar AletleriHepsini gör
Film ve Mühür Dağıtıcılar Parafilm M sızdırmazlık filmlerini saklamak ve dağıtmak için kullanılan katı, kristal berraklığında akrilik dağıtıcılar. Tırtıklı bir kesme bıçağına sahiptir ve bir veya iki 50 mm (2 inç) rulo veya bir 100 mm (4 inç) rulo tutabilir
Pipet Aksesuarları Pipetleyiciler
Laboratuvar Depolama ve TaşımaHepsini gör
Laboratuvar Depolama Konik, yuvarlak veya düz tabanlı tüpler ve şişelerin doğru tüp oryantasyonu için kalıplanmış koordinatlara sahip polipropilen tüp rafları içerir. Farklı boru çapları için yarım ve tam raf boyutlarına ve su banyolarında kullanım için dengeli bir tasarıma sahiptir. Dondurucular, tepsiler, yardımcı taşıyıcılar ve kıskaçlar da mevcuttur
Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
Labware'inHepsini gör
Santrifüj Tüpleri ve Aksesuarları Polipropilenden (% 1.5) yapılmış 100 ml'lik otoklavlanabilir santrifüj tüplerini içerir. Buzlu yazma alanı ve şırıngayla delinebilir kapak özelliği vardır ve laboratuvar örneklerini saklamak için idealdir
Laboratuvar TeşhisiHepsini gör
Kriyojenik Malzemeler Tezgahta veya dondurucuda sıcaklığa duyarlı numuneleri korumak için polikarbonat yapıya ve kauçuk kaymaz ayaklara sahip mini soğutucular içerir. Kaplar (numuneleri -196 dereceye kadar saklamak için), karton bölücüler, buz tavaları, kovalar ve saklama kutuları da mevcuttur
Heathrow Bilimsel Hakkında
Heathrow Scientific, yüksek kaliteli tezgah üstü ekipman ve laboratuvar malzemeleri konusunda lider bir üreticidir. Heathrow Scientific kataloğu, dispenserler, tartı tekneleri ve kapları, pipetler ve santrifüj tüpleri dahil olmak üzere 800'den fazla laboratuvar öğesi içerir. Bu ürünler araştırma ve klinik laboratuvarlarında numune toplama, hazırlama, saklama ve analiz için uygundur. Markanın tek kanallı İnci Pipetleri, önceden belirlenmiş veya ölçülmüş bir sıvı hacmini bir kaptan diğerine aktarmaya yardımcı olmak için medya dağıtıcıları olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu otoklavlanabilir pipetler, ISO08655 ve GLP yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiştir ve şık bir tasarıma, kilitleme tırnaklarıyla kolay ses ayarına, 3 konumlu bir hacim göstergesine, izole bir hacim kilitleme halkasına, ayrı bir uç çıkarıcıya ve bir parmak kancasına sahiptir.
Şirket ayrıca küçük hacimlerde sıvı numuneleri işlemek için tasarlanmış oldukça dayanıklı mikrosantrifüj tüpleri de sunmaktadır. Bu tek kullanımlık ve otoklavlanabilir tüpler, içeriklerin net bir görünümünü sağlamak için ultra şeffaf polipropilen reçineden yapılmıştır. 249 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilirler ve tek elle uygulamalar için ekli bir düz kapakla birlikte gelirler. Bu tüplerden ve diğer Heathrow Scientific ürünlerinden, örneğin sürgülü kutular, test tüpü rafları ve kan toplama tepsileri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.