HUMBOLDT
1909'dan beri Humboldt Mfg. Co. çimento, asfalt, toprak, agrega ve betonu test etmek için inşaat malzemesi test cihazları üretmektedir. Şirketin merkezi Illinois, ABD'de bulunmaktadır. Devamını Oku
filtre
laboratuar Malzemeleri
Test Cihazları
Elektrikli El Aletleri
Electrical
Malzeme taşıma
Güvenlik
Dış mekan ekipmanları
El Aletleri
Su tesisatı
Yapıştırıcılar Mastikler ve Bant
HVAC ve Soğutma
İşleme
Filo ve Araç Bakımı
Ham Maddeler
Referans ve Öğrenim Malzemeleri
laboratuar Malzemeleri filtre
Toprak TestiHepsini gör
Sıkıştırma ve Yoğunluk Ölçer Aksesuarları Nem Test Cihazları Toprak Kırıcı Kitleri Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları Toprak Çekirdek Örnekleme Kitleri Toprak Öğütücüler Aksesuarları Toprak öğütücülerle kullanım için paslanmaz çelik plakalar (No. 35) ve 22 mm plakalar
Toprak Test Cihazı Aksesuarları Toprak Testi Penetrometre Aksesuarları Penetrometre adaptör ayakları, esnek bilya delme aletleri, delme konileri, bitümlü iğneler ve 60 derece koniler (1.5 ve 3 cm) içerir
Toprak Testi Penetrometreleri Zeminlerin görsel sınıflandırmasını kontrol etmek için saha personeli tarafından kullanıma uygundur. OSHA kohezif toprak sınıflandırmalarına göre kazı yan duvarlarının iksa gerektirip gerektirmediğini doğrulamaya yardımcı olun. Tutarlılığı, kayma mukavemetini ve yaklaşık sınırsız tam mukavemeti belirtin
laboratuvar EkipmanlarıHepsini gör
Bunsen Brülörleri Laboratuvarlarda mikro yöntem analizi için kullanılır. Nikel kaplamalı, döküm alaşımlı tabanlara ve alüminyum karıştırma tüplerine sahip olun. Tırtıklı gaz giriş bağlantıları, karıştırma boruları ile güvenli bir bağlantı sağlar ve alev stabilizatörleri sabit ve tutarlı alev sağlar
Laboratuvar Sirkülatör Aksesuarları Laboratuvar Kelepçeleri ve Destekleri Sapa kaynaklanmış şekillendirilmiş, parlak temel tel halkalara sahip tel destek halkaları. 3/4 inç (19 mm) çapa kadar destek çubuklarına alüminyum manşon eki
Laboratuvar Mikser Aksesuarları Çimentoyu sorunsuz ve verimli bir şekilde dökmek için lüks karıştırma kürekleri ve karıştırma kovaları ve kapakları içerir. Mikserler, 5 litrelik paslanmaz çelik bir kaseye ve ASTM uyumlu kanatlara sahiptir
Laboratuvar Mikserleri Kovaları, zincir koruyucuları, talimatları, karıştırma küreklerini içerir; laboratuvarlarda veya tarlalarda numune partisi karıştırmak için uygundur. Karışım kovası, 60/1 hp motorla 2 dev/dk hızında çalışır ve emaye kaplı çelik bir mikser çerçevesi içinde güvenli bir şekilde tutulur
Su banyoları Hassas sıcaklık kontrolü için mikroişlemci tabanlı bir dijital denetleyiciye sahiptir (ortam sıcaklığı aralığı, giriş aralığının +/-% 180'i doğrulukla 0.1 derece F'dir). Çift dijital ekran; sabit sıcaklıkları kolayca korumak için tamamen yalıtılmıştır
Toplu TestHepsini gör
Elek Aksesuarları Bilmece alt tavaları, bilmece kapakları, elek alt tavaları ve elek ayırıcı tavaları içerir. 8, 12 ve 18 inç çaplarda ve 2, 4, 6 ve 8 inç toplam derinliklerde mevcuttur
Elek Çalkalayıcılar Agregaların ve diğer kuru malzemelerin yıkanmasına, elenmesine, gerilmesine, sınıflandırılmasına ve boyutlandırılmasına yardımcı olmak için çeşitli elek boyutlarını kullanabilen ağır hizmet elek sallayıcıları. Islak elemeyi verimli ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirin. 1/4 ve 1/3 HP güç sunan analog / dijital elek sallayıcılar ve motorlu laboratuvar çalkalama üniteleri
Tel Örgü Elekleri Test, numune alma ve sınıflandırma uygulamalarına uyacak şekilde çeşitli ağ boyutları ve tel çaplarında sunulur. Sıvıları, tozları ve agrega malzemeleri süzmek için geniş standart test elekleri, metrik elekler, ıslak yıkama elekleri ve daha fazla elek stili yelpazesi
Laboratuvar GereçleriHepsini gör
Laboratuvar Kepçe Kazıyıcı ve Kaşıkları Laboratuvar Maşaları ve Pensleri Kitle ölçümlerinde nem veya yağın yanlışlıklara yol açmasını önleyin. Sıcak potaları fırınlardan kaldırmak için nikel kaplı çelik / brite çelik / paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve korozyona karşı koruma sağlar
Laboratuvar Fırınları Isıtma ve SoğutmaHepsini gör
Laboratuvar Fırınları ve Fırınları Kurutma, pişirme, sterilizasyon, ısıl işlem, buharlaştırma, tavlama ve test için minimum emisyonla kontrollü ısı sağlayın. Seçilmiş modeller, cebri hava sirkülasyonu sunar; dehidrasyon ve buharlaşmayı kolaylaştıran homojen ısı dağılımı sağlar
Laboratuvar AletleriHepsini gör
Laboratuvar Penetrometreleri Bitümlü malzemeler, çimento, petrol ve mumların yanı sıra gıda, kozmetik ve farmasötik ürünlerin hassas penetrasyon ölçümleri için doğrudan okuma cihazları. 5 mm penetrasyona karşılık gelen, 400 mm'lik 0.1 bölümle derecelendirilmiş, 40 inç çapında bir gösterge kadranı ile sağlanır. Hataları ortadan kaldırmak için sıfır ön ayar
Humboldt hakkında
Humboldt'un kapsamlı kataloğunda Bunsen brülörleri, asfalt / beton karıştırıcılar, GeoGauge'lar, laboratuvar fırınları, toprak öğütücüler, toprak test penetrometreleri, elek çalkalayıcılar, su banyoları ve su seviyesi test cihazları yer alır. markanın su seviyesi göstergeleri barajlarda, kuyularda, rezervuar sondajlarında ve yer altı boşluklarında su seviyelerinin izlenmesi için tasarlanmıştır. El tipi bir tel makarası, bir ölçüm kablosu, bir gösterge modülü ve okumaları santimetre ve fit cinsinden ölçmek için bir sonda ile birlikte gelirler. Bu gösterge modülleri, çok yönlü su koşullarını ayarlamak için bir güç anahtarı kontrolü (AÇIK-KAPALI), kırmızı ışık ve korna ve hassasiyet kontrolü ve uzaktan sinyal için test düğmesi ile entegre edilmiştir. Humbodlt laboratuvar fırınları optimize edilmiş bir şekilde ısı sağlamak için azaltılmış emisyonlarla hassas sıcaklık kontrolüne sahiptir. Buharlaştırma, fırınlama, tavlama görevleri ve sterilizasyon için idealdirler. Bu fırınlarda kullanıcı konforu için otomatik kontrol paneli, cıvalı termometre, ışıklı ON/OFF basmalı anahtarı ve pilot ışıklı ısı göstergesi bulunmaktadır. Ayrıca sert bir dış yüzeye ve yoğun ısıyı emmek ve yaymak için delikli bir ısı kalkanına sahip çift cidarlı bir kabine sahiptirler. Bu fırınlar, raf kapasitesi 2 lb olan 50 ayarlanabilir rafla donatılmıştır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Humboldt'un Parça Numarası'leri, eşdeğer Lab Safety Supply & Dynalo modellerine yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş bir rakip ürün arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Humboldt ürünlerine sahiptir.
Kargo
Bu Humboldt ürünleri küçüktür. Bazı öğeler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirebilir. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Kenar
EDGe, agrega, toprak agregası, sıkıştırılmış taban veya doğal toprak gibi malzemelerin yoğunluğunu ve nem içeriğini ölçmek için nükleer olmayan bir toprak yoğunluğu, arazi ve laboratuvar içi ölçüm cihazıdır. Dede için kullanılır...Daha fazla oku
Tru-Wate
Tru-Wate çamur terazisi, bir sıvı örneğinin (çimento harcı ve benzeri sıvılar) yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Akışkan örneğinin yoğunluğu, sabit bir hacim içinde ölçülebilir....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Laboratuvar fırınları ve fırınları nasıl kurulur?
- Havalandırmayı ve kamu hizmetlerine erişimi göz önünde bulundurarak fırın veya ocak için uygun bir yer seçin.
- Kurulum kılavuzu için üreticinin talimatlarını dikkatlice inceleyin.
- Elektrik güç kaynağının belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
- Isı ve dumanı dağıtmak için uygun havalandırmayı doğrulayın.
- Gerekirse gaz veya basınçlı hava besleme hatlarını bağlamak için kalifiye bir teknisyene danışın.
- Fırını veya fırını doğru bir şekilde konumlandırın ve dengeleyin.
- Üretici tavsiyelerine göre gerekli güvenlik ekipmanlarını kurun.
- Üniteyi başlatmak ve kalibre etmek için üreticinin talimatlarını izleyin.
- Operasyon yönergeleri ve güvenlik protokolleri hakkında bilgi edinin.
- Personele eğitim sağlayın ve düzenleyici standartlara uyun.
Bir bunsen brülörü ile genel amaçlı bir brülör arasındaki fark nedir?
Bunsen brülörü ve genel amaçlı brülör ısıtma amaçlıdır, ancak birkaç açıdan farklılık gösterir. Bunsen brülörü, ayarlanabilir bir hava girişi ve gaz nozulu olan dikey bir metal boruya sahiptir. Mavi bir iç koni ve nispeten daha soğuk olan daha az yoğun bir dış alev ile karakterize edilen, parlak olmayan bir Bunsen alevi üretir. Öncelikle laboratuvarlarda kullanılan Bunsen brülörleri, ısıtma, sterilizasyon ve özel deneyler için hassas kontrol sunar. Buna karşılık, genel amaçlı brülörler, çeşitli tasarımları ve alev özellikleri ile daha geniş bir kategoriyi kapsar. Çeşitli ortamlarda ısıtma, eritme, lehimleme, alev testleri ve yanma reaksiyonları için çok yönlülük sunarak laboratuvarların ötesinde uygulamalar bulurlar. Bunsen brülörlerinin hava akışı kontrolü de dahil olmak üzere ayarlanabilirliği, kullanıcıların alev yüksekliğini ve oksijen beslemesini düzenlemesine olanak tanır. Genel amaçlı brülörler, tasarımlarına ve kullanım amaçlarına göre ayarlanabilirlik bakımından farklılık gösterebilir. Genel olarak, Bunsen brülörü laboratuvar ayarlarında kontrollü ve tutarlı alevler sağlarken, genel amaçlı brülörler çeşitli ortamlardaki ısıtma uygulamaları için esneklik sunar.
Yerçekimi konveksiyonlu fırınları seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
- Sıcaklık aralığı
- Hazne Büyüklüğü ve Kapasitesi
- İnşaat malzemesi
- Kontroller ve Programlanabilirlik
- Güvenlik özellikleri
- Enerji verimliliği