BALDOR MOTOR VS Master Ağır Hizmet İnvertörü/Vektör Tahrik Motorları, Tamamen Kapalı
stil | Model | HP | Kırılma Torku | Sınıf | Yalıtım | Yalıtım sınıfı | Mıknatıslanma Akımı | Maks. RPM | Yüksüz Akım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZDVSNM3538 | .5TE | 8.65 LB-FT | H | H | - | 1.4 / .7 | 6000 | 0.655 Amper | €3,514.12 | |
A | ZDVSNM3542 | .75 TE | 10.4 LB-FT | H | H | - | 1.2 / .6 | 6000 | 0.64 Amper | €3,621.52 | |
A | ZDVSNM3581T | 1 hp | - | - | - | H | - | - | - | €4,050.51 | |
A | ZDVSNCP3581T | 1 TE | 15.8 LB-FT | H | H | - | 2/1 | 6000 | 1.02 Amper | €4,961.88 | |
A | ZDVSNM3584T | 1.5 TE | 20.8 LB-FT | H | H | - | 2.4/1.2 | 4500 | 1.17 Amper | €4,945.77 | |
A | ZDVSNCP3584T | 1.5 TE | 20.8 LB-FT | H | H | - | 2.4/1.2 | 4500 | 1.17 Amper | €5,183.13 | |
A | ZDVSNCP3587T | 2 hp | - | - | - | H | - | - | - | €5,691.12 | |
A | ZDVSNM3587T | 2 hp | - | - | - | H | - | - | - | €5,453.77 | |
A | ZDVSNM3661T | 3 TE | 38.4 LB-FT | F | F | - | 4.8/2.4 | 6000 | 2.47 Amper | €5,851.16 | |
A | ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | €6,420.38 | |
A | ZDVSCP3665T | 5 hp | - | - | - | F | - | - | - | €6,965.97 | |
A | ZDVSNM3665T | 5 TE | 51.8 LB-FT | F | F | - | 7.2/3.6 | 6000 | 3.43 Amper | €6,299.01 | |
A | ZDVSNM2237T | 7.5 TE | - | F | F | - | 11/5.5 | 6000 | - | €7,237.68 | |
A | ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | €8,070.03 | |
A | ZDVSCP3774T | 10 TE | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | €8,831.50 | |
A | ZDVSNM2238T | 10TE | - | F | F | - | 11.2/5.6 | 2700 | - | €8,810.03 | |
A | ZDVSCP2333T | 15 TE | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | €10,564.94 | |
A | ZDVSNM2333T | 15TE | - | F | F | - | 17.8/8.9 | 2700 | - | €9,984.98 | |
A | ZDVSCP2334T | 20 TE | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | €11,220.07 | |
A | ZDVSCP4103T | 25 TE | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | €13,421.78 | |
A | ZDVSCP4104T | 30 TE | - | F | F | - | 32/16 | 2700 | - | €14,413.08 | |
A | ZDVSCP4110T | 40 TE | - | F | F | - | - | 2700 | - | €16,529.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yedek Konveyör Bantları
- Güneş Şarj Cihazları
- çileler
- dondurucular
- Vinç Kantarları ve Dinamometreler
- Otomotiv Mekanik
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Varil ve Varil Pompaları
- Dış Mekan Armatürleri
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- NOBLES Ped Sürücüleri
- STRANCO INC Araç Afişi, Yanıcı
- WESTWARD Açılı Sabit Matkap Pres Mengenesi
- KERN AND SOHN Standart Ağırlık Setleri
- PASS AND SEYMOUR Pim Ve Kol Sırt Kutuları
- CLE-FORCE Ağır Hizmet Boyu Matkaplar
- 3M Disk Pedi Yüz Plakası Göbekleri
- SPEAKMAN Çekme Çubukları
- ENERPAC XC Serisi Akülü Hidrolik Pompalar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 70HCB, Elastomerik Kaplinler