IGUS
filtre
Güç iletimi
Malzeme taşıma
donanım
Güç iletimi filtre
YatakHepsini gör
Rulman Aksesuarları Klip Rulmanlar Sac levhaların içinden geçerken şaftlarla kullanılmak üzere tasarlanmış metrik / standart igus klipsli yatakları içerir. M250 termoplastik yapıya, çift flanşlı tasarıma ve yüksek aşınma direncine sahiptir
Flanşlı Rulmanlar Hafif ve kendinden yağlamalı 2 cıvatalı igus flanş yatakları, rulmana erişimin sınırlı olduğu alanlarda ve ıslak / nemli ortamlarda kullanıma uygundur. Polimer yapıya sahiptir ve toza, kire ve korozyona karşı dayanıklıdır
Rulmanlar Ekle Kol Rulmanlar Minimum sürtünme ve ek yağlama olmaksızın yüksek mekanik stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı polimer yapıya sahiptir ve farklı uzunluklarda ve flanş çaplarında mevcuttur
Çevirme Halkaları Döner kepçe ve vinçler, elektrikli yükleyiciler, tünel makineleri, kepçe ve kazma tekerlekli ekskavatörler ve takım tezgahlarındaki uygulamalar için idealdir. Alüminyum yapıya sahiptir ve maksimum 250 rpm dönme hızına sahiptir
Küresel Rulmanlar Küresel Çubuk Biter Doğrusal, salınımlı ve dönen hareketlere uygun kendinden yağlamalı çubuk uçları içerir. Yüksek titreşim sönümleme kapasitesine ve gerilme mukavemetine sahiptir ve maksimum 30 derecelik açısal yanlış hizalamayı destekleyebilir
Oynak Makaralı Rulmanlar Her iki yönde de ağır radyal ve eksenel yükler için destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sırasıyla 294 ve 210 N maksimum dinamik ve statik yük kapasitesine sahiptir. -50 ila 176 derece F arasındaki sıcaklıklarda kolayca çalışabilir
Igus hakkında
igus GmbH, ilaç, otomotiv, malzeme işleme, paketleme ve otomasyon endüstrilerindeki uygulamalar için eksiksiz bir güçlendirilmiş plastik enerji zinciri sistemleri ve polimer kaymalı yataklar sunmaktadır. Şirketin ürün yelpazesi arasında kablo hortumu taşıyıcı sistemleri, küresel çubuk uçları, çevirme halkaları ve klipsleri, flanşlar, kovan ve oynak makaralı rulmanlar bulunmaktadır. Her iki yönde de ağır radyal ve eksenel yükleri desteklemek için oldukça dayanıklı oynak makaralı rulmanlar kullanın. Bu igus rulmanları sırasıyla 294 N ve 210 N maksimum dinamik ve statik yük kapasitelerine sahiptir. -50 ile 176 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler ve 4, 6, 7, 8 ve 12 mm çeşitleri mevcuttur.
Kabloları ve hortumları darbelerden korumak için fermuarlı kablo hortumu taşıyıcı sistemleri kullanın. İgus tarafından üretilen bu enerji zinciri sistemleri, sınırlı alana ve küçük kanallara sahip gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için uygundur. Plastikten yapılmıştır ve menteşeli açılan boşluk çubuklarına sahiptirler.