IGUS 07 Serisi, Kablo Taşıyıcı Açık
stil | Model | Boşluk Genişliği | uzunluk | Bağlantı Sayısı | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07-20-028-0-1 | 0.79 "/ 20 mm | 1" | 16 | 1.06 "/ 27 mm | €27.76 | |
A | 07-20-028-0-3 | 0.79 "/ 20 mm | 3ft. | 46 | 1.06 "/ 27 mm | €88.20 | |
A | 07-06-028-0-1 | 0.240 "/ 6 mm | 1" | 16 | 0.490 "/ 12.5 mm | €25.45 | |
A | 07-06-028-0-3 | 0.240 "/ 6 mm | 3ft. | 46 | 0.490 "/ 12.5 mm | €79.42 | |
A | 07-10-028-0-1 | 0.390 "/ 10 mm | 1" | 16 | 0.650 "/ 16.5 mm | €26.97 | |
A | 07-10-028-0-3 | 0.390 "/ 10 mm | 3ft. | 46 | 0.650 "/ 16.5 mm | €86.51 | |
A | 07-16-028-0-1 | 0.630 "/ 16 mm | 1" | 16 | 0.890 "/ 22.5 mm | €27.21 | |
A | 07-16-028-0-3 | 0.630 "/ 16 mm | 3ft. | 46 | 0.890 "/ 22.5 mm | €89.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Filtre Kağıtları ve Ekstraksiyon Yüksükleri
- Kapı menteşeleri
- Satır İçi Filtreler
- Takometreler
- Dalgıç Pompa Kablosu
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Elektronik / Bench Test
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Flush Vanalar
- LABELMASTER Kendiliğinden Yanabilen Etiket
- APPROVED VENDOR Montaj Braketli Dövme Bağlama Halkası
- APPROVED VENDOR Çubuk Contası
- BUSSMANN FA Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bölünebilir Izgaralı Konteyner Şeffaf Toz Kapağı Kaplamaları
- HOFFMAN Kablo Yolu Destek Askılarına Yerleştirin
- OIL SAFE Seviye Göstergeleri
- EATON HLD Serisi Komple Kompakt Şalterler, L Pano
- WORLDWIDE ELECTRIC PJK Serisi Tahliye Tapaları
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri