INTECH
Intech Industries, Inc. güvenlik tüpleri ve telleri için poliasetal klipsler üretir ve ayrıca hava kompresörlerinin pnömatik ve elektrikli bileşenleri için özel paketler sağlar. Devamını Oku
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
Pnömatik filtre
Basınçlı Hava Filtreleri
Yağ / Su Ayırıcılar
Hidrokarbonları ve kondensat yağları yakalamak için tasarlanmıştır; ISO 14000 standartlarına uygundur. Kompresör yağını emmek için polipropilen ortam, sıkıştırılmış ve yoğunlaştırılmış havayı ayırmak için köpük basınçsızlaştırma katmanı ve hidrokarbonları filtrelemek için karbon parlatma ortamını içerir. 600 psi maksimum basınç derecesi
Parts-
4-2 / 1'den 2 inç'e kadar Val-Matic valflerle kullanım için 4L değiştirme kolu kolları ve 8 ile 6 inç arasındaki Val-Matic valflerle kullanım için 8L değiştirme kolu kolları içerir
Zaman Ayarlı Elektrikli Otomatik Tahliye Vanaları
Intech hakkında
Intech ürün yelpazesinde T-klipsler, boru rafları ve motor yolvericiler, bilyalı ve emniyet valfleri, basınç anahtarları ve titreşim yastıkları gibi özelleştirilebilir tank tertibatları bulunur. Şirketin son derece dayanıklı T-klipsli bağlantı elemanları 1 veya 2 tüpü tek tip aralıkla tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlantı elemanları, 1/4 inç dönüşle dairesel kesitli herhangi bir öğeye kolayca takılabilir. Ultraviyole önleyicili poliasetal yapıya, -40 ila 212 derece F çalışma sıcaklığı aralığına ve gömme montaj deliğine sahiptirler. 25'li veya 50'li paketler halinde sunulmaktadır. Şirket ayrıca geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. tek kullanımlık yağ / su ayırıcılar hidrokarbonları ve kondens yağlarını yakalamak için. ISO 14000 standartlarını karşılayan bu ayırıcılar, yoğuşma suyu ile basınçlı havayı ayıran bir köpük basınç giderme katmanına, kompresör yağını emmek için polipropilen ortama ve hidrokarbonları filtrelemek için karbon parlatma ortamına sahiptir. Maksimum 750 scfm hava akışı gerektirirler ve maksimum 600 psi basınç derecesine sahiptirler. Val-Matic valfleri için yedek kol kolları gibi parçalara sahip bu ayırıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Intech'in Parça Numarası'leri, eşdeğer Ingersoll-Rand, Speedaire ve Domnic Hunter model numaralarına yapılan bireysel referansları çaprazlar. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş rakip ürünler arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies eşdeğer Intech yağ / su ayırıcılarına sahiptir. Müşteriler ayrıca çoğu ürün için model numaralarının son 5 hanesini kullanarak çapraz referans verebilir.
Kargo
Intech yağ / su ayırıcıları orta ve büyük boyutludur ve birden fazla parça halinde tedarik edilir, bu nedenle nakliye sırasında bazı ürünler hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirir. Bu nedenle, minimum aksama süresi için kurye değil hava taşımacılığı ile teslim edilirler.
Başlıca Ticari İsimler
Intech OWS Ayırıcılar
Intech OWS separatörleri yağ su separatörleri, basınçlı hava sisteminde yağı toplanan kondensattan ayırmak için kullanılır. Yağ, safsızlıkların çevreye girmesini önlemek için çıkarılır ve işlenir...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Yağ su ayırıcıları ne sıklıkla temizlenmelidir?
En az yılda bir.
Yağlı su ayırıcının 3 ana bileşeni nedir?
- ayırıcı ünite
- Filtre ünitesi
- Yağ içeriği izleme ünitesi
Yağlı su ayırıcıdan geçen yağ içeriğinin sınırı nedir?
15 mg/L'den az.
Daha keşfedin
- Yatak
- Çiviler
- donanım
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Termoplastik Kaynak
- Boru Gövde Kapakları ve Contaları
- Filtre Kağıtları ve Ekstraksiyon Yüksükleri
- Harç Çapaları
- Konvolute Non-Woven Tekerlekler
- Sarma Bantlarını Küçült
- HALLOWELL Soyunma Eğimi Üstü
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LEL Serisi
- WINTERS INSTRUMENTS Ev Su Basıncı Testi Basınç Göstergesi, FGHT, 3/4 "Dişi Bahçe Hortumu Dişi
- GREENLEE Sıkma Kalıp Seti
- DAYTON Mil ve Yatak
- MICRO 100 Yüz Kanal Açma Aracı
- BALDWIN FILTERS Tahliye ve Sensör Portlu Yakıt / Su Ayırıcı Çevirme
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Kol Kolu, Çinko Pabuç, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Bağlantı Rakorları, Soket x Fipt, Pirinç Dişli Geçmeli ve EPDM O-ring Contalı
- FUJI ELECTRIC Alarm Kontak Blokları