LABCONCO
filtre
laboratuar Malzemeleri
Pnömatik
Malzeme taşıma
Kaynak
Güvenlik
HVAC ve Soğutma
Filo ve Araç Bakımı
laboratuar Malzemeleri filtre
Lab Çeker Ocak ve AksesuarlarıHepsini gör
Kanallı Çeker Ocaklar 1120 CFM'ye kadar hava akışı sağlayabilen masaüstü, masa ve zemine monte davlumbazlar; personeli zehirli dumanlara, buharlara ve toza karşı korumak için laboratuvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır
Kanalsız Çeker Ocaklar Çalışma ortamından belirli tehlikeli duman ve buharları gidermek ve kullanıcıları korumak için HEPA veya karbon filtreleri içeren düşük profilli ve taşınabilir muhafazalar. Patologlar ve histoteknologlar için özel olarak tasarlanmıştır
Çeker Ocak Aksesuarları Labconco çeker ocaklarla kullanım için güvenlik mahfazaları, yedek torbalar, flüoresan lambalar, duman emiciler, kanopi kitleri ve diğer aksesuarları içerir. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklı ve epoksi kaplı çelik çerçeveli teleskopik ayak sehpaları da mevcuttur
Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları Labconco davlumbazlarla kullanım için çelikten yapılmış biyogüvenlik standları ve dolapları; temiz çalışma ortamı oluşturmak ve personeli toksik maddelere karşı korumak için tasarlanmıştır
Davlumbaz Filtreleri Çeker Ocak Çalışma Yüzeyleri Eldiven Kutuları
laboratuvar EkipmanlarıHepsini gör
Santrifüjler 5 ila 60 A arasında değişen akım oranlarında kuru buharlaştırıcılar ve yoğunlaştırıcılar; numuneleri bir uç nokta değerine düşürmek için laboratuvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Vakum yoğunlaştırıcıdan buharlaşmış sıvıyı toplamak için kullanılan soğuk kapanlar ayrıca üç soğutma sıcaklığında (-50, -84 ve -105 santigrat derece) mevcuttur
Kuru Banyolar Çalkalayıcılar ve Döndürücüler
Labconco Hakkında
Labconco, kapsamlı bir laboratuvar güvenliği ve havalandırma ürünleri yelpazesi sunar. Labconco kataloğu çok çeşitli davlumbazlar, santrifüjler, çalışma masaları, filtreler, kuru banyolar ve laboratuar depolama ürünlerini içerir. Havalandırma Ürünleri yelpazesi, farklı hava akış kapasiteleri ve boyutlarında kanallı ve kanalsız çeker ocakları içerir. Labconco'nun kombine güvenlik dolapları, saklama dolapları ve transfer dolapları, davlumbazlara tam destek sağlar ve laboratuvar ekipmanlarını depolamak için kullanılır. Şirket ayrıca HEPA filtreleri, davlumbaz filtreleri ve vakum pompaları gibi çeşitli yedek ürünler de üretmektedir. Tüm Labconco ürünleri, ETL Test Laboratuvarı standartlarına uygundur.